カテゴリ

  • 物流用品(620)
  • 作業工具(110)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 切削工具(33)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 制御機器(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • バイク純正部品(28)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • バイク部品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 日用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業服(6)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex100」の検索結果

1,095件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式噴霧器 EX100 GLORIA

    蓄圧式噴霧器 EX100

    GLORIA
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
    用途有機溶剤含有の薬剤の散布。容量(mL)1000仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • EX100赤 1枚 レヂトン

    EX100赤 1枚

    レヂトン
    299税込329
    1枚
    翌々日出荷
    粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
    用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
  • エクストラカット EX100 レヂトン

    エクストラカット EX100

    レヂトン
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
    用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
  • ブレーキホースEX100 DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキホースEX100

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    マスターシリンダーを横型からラジアルに変更する際に便利なブレーキホースエクステンション。ホース長:100mm。A:ネジピッチP1.25(メス側)。B:ネジピッチP1.25(オス側)
    長さ(mm)100
  • エクストラカット EX100 レヂトン

    エクストラカット EX100

    レヂトン
    1,498税込1,648
    1個(5枚)
    当日出荷
    粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
    用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
  • ミニUPS EX100-オンラインシリーズ 富士電機

    ミニUPS EX100-オンラインシリーズ

    富士電機
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
    用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時)定格入力交流電圧(V)100/110/120周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力電圧100V±3%以内(インバータ給電時)定格入力電圧(V)100/110/120±3%以内(インバータ給電時)運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数単相力率(常時インバータ給電方式)0.95以上騒音レベル(dB(A))50以下許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5%入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1)充電時間(時間)6許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと)波形正弦波周囲温度(℃)0~+40適合バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)インバータ給電:80~140V、商用給電:定格電圧±15/10/5%RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間インバータ給電:無瞬断・商用給電:10ms以内相対湿度(%RH)25~85(結露なきこと)カードスロットあり(X-slot)線数2線
  • 表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業)

    表示器付単輪キャスター EX-100P型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)材質/仕上光沢クロメート処理車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • 高性能吸湿剤 EX-100SU EX-DRY(三和)

    高性能吸湿剤 EX-100SU

    EX-DRY(三和)
    16,980税込18,678
    1箱
    8日以内出荷
    EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
    用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。成分塩化カルシウムトラスコ品番340-1321容量(kg)15容量(g)880/個縦(mm)150横(mm)1310RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ袋タイプ
  • UPS 無停電電源装置 EX100 (1000VA) 1kVA 常時インバータ給電/常時商用給電(自動切替・手動切替)正弦波 ラック/タワー兼用 (ラック用アタッチメント別売) 富士電機

    UPS 無停電電源装置 EX100 (1000VA) 1kVA 常時インバータ給電/常時商用給電(自動切替・手動切替)正弦波 ラック/タワー兼用 (ラック用アタッチメント別売)

    富士電機
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作業が可能です。ラック搭載時はラックの奥行きにあわせてフロントの固定金具(=フランジ)で3段階に調整できます。
  • UPS 無停電電源装置 EX100シリーズ用 リレー信号出力カード ドライコンタクトカード 富士電機

    UPS 無停電電源装置 EX100シリーズ用 リレー信号出力カード ドライコンタクトカード

    富士電機
    32,980税込36,278
    1式
    13日以内出荷
    4系統の無電圧接点出力(入力異常、ローバッテリ、UPS故障、バイパス給電)を提供します。(リレー出力)接点信号は、オープン/クローズどちらでも出力可能です。REPO(リモートON/OFF)及びリモートシャットダウンの端子を備えています。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(443品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-59
  • デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)160全長(mm)280適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
  • 電動ドリル用エクステンションバー トップ工業

    電動ドリル用エクステンションバー

    トップ工業(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    狭く、奥深い場所の作業に最適
    差込角S(mm)6.35仕様インパクト対応寸法D(mm)12
  • UPS 無停電電源装置 EX100 1000VA 1kVA タワー型交換バッテリモジュール 【PEN102J1C用】 富士電機

    UPS 無停電電源装置 EX100 1000VA 1kVA タワー型交換バッテリモジュール 【PEN102J1C用】

    富士電機
    71,980税込79,178
    1式
    13日以内出荷
    ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(416品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-14
  • 高性能吸湿剤 EX EX-DRY(三和)

    高性能吸湿剤 EX

    EX-DRY(三和)(2件のレビュー)
    789税込868
    1袋(3個)
    当日出荷
    材質塩化カルシウム
  • 高性能吸湿剤 EX-DRY EX-100SU 吊り下げタイプ 1箱 80個入 EX-DRY(三和)

    高性能吸湿剤 EX-DRY EX-100SU 吊り下げタイプ 1箱 80個入

    EX-DRY(三和)
    15,980税込17,578
    1箱(80個)
    10日以内出荷
    EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
    仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1564アズワン品番67-5578-39
  • デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)385全長(mm)505機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
  • エクステンションホルダー(ビット付) TRUSCO

    エクステンションホルダー(ビット付)

    TRUSCO
    729税込802
    1本
    当日出荷
    鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
    用途ビットやドリルの延長に。
  • 高性能吸湿剤 EX-DRY EX-100SU 片面フィルムタイプ 1箱 80個入 EX-DRY(三和)

    高性能吸湿剤 EX-DRY EX-100SU 片面フィルムタイプ 1箱 80個入

    EX-DRY(三和)
    13,980税込15,378
    1箱(80個)
    10日以内出荷
    EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
    仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1585アズワン品番67-5578-38
  • UPS 無停電電源装置 EX100 1000VA 1kVA ラック/タワー兼用型交換バッテリモジュール 【PEN102J1RT用】 富士電機

    UPS 無停電電源装置 EX100 1000VA 1kVA ラック/タワー兼用型交換バッテリモジュール 【PEN102J1RT用】

    富士電機
    71,980税込79,178
    1式
    13日以内出荷
    ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(417品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-15
  • 電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応) TRUSCO

    電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端に各種ビットが取り付け可能です。 6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。
    用途狭く奥が深い場所での作業に差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
  • ジルコニア乳鉢セット アズワン

    ジルコニア乳鉢セット

    アズワン
    164,000税込180,400
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質部分安定化ジルコニア比重(g/cm3)6000
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.9A, 6 x 6 x 4.5mm, VLS6045EX-100M TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.9A, 6 x 6 x 4.5mm, VLS6045EX-100M

    TDK
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    VLS6045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ.TDKVLS6045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。.用途.テレビゲーム機STBオーディオビジュアル機器
    長さ(mm)6寸法(mm)6×6×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)6シリーズVLS-EX許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース6045インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)3.9最大直流抵抗(mΩ)47モールドタイプあり
  • 特殊乳鉢 アズワン

    特殊乳鉢

    アズワン
    323,000税込355,300
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様乳棒付き
  • 電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)

    電動ドリル用 エクステンションバー

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    先端に各種ビット取付け可能。
    寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)-仕様インパクトドライバー対応差込角(mm)6.35
  • インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 エクステンションバー

    ミトロイ(水戸工機)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1寸法D(Φmm)19
  • BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRON

    BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト

    SIGHTRON
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途暗闇での明かりの確保に特殊用途防水材質ボディ:航空機アルミニウム使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8耐衝撃性1.5m最高使用深さ(m)2(耐水)電球の種類LED
  • ガスケット MB145127 SPI

    ガスケット MB145127

    SPI
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番ME294398・MB145127
  • インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 エクステンションバー

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法D(Φmm)25
  • BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト SIGHTRON

    BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

    SIGHTRON(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。 さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。 最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
    用途暗闇での明かりの確保に電源単3電池(1個)別売特殊用途防水全長(mm)84材質ボディ:航空機アルミニウム仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOSトラスコ品番818-5875セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン質量(g)36.6全光束(Lm)100耐衝撃性1.5mチューブ径(Φmm)19外径(mm)22防水保護等級防水等級IPX6照射距離(m)(有効)15電球の種類LED
  • UPS 無停電電源装置 EX100 2400VA/3000VA 2.4kVA / 3kVA 交換用バッテリモジュール 【PEN302J1RT/30・PEN302J1RT用】 富士電機

    UPS 無停電電源装置 EX100 2400VA/3000VA 2.4kVA / 3kVA 交換用バッテリモジュール 【PEN302J1RT/30・PEN302J1RT用】

    富士電機
    109,800税込120,780
    1式
    13日以内出荷
    ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(419品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-17
  • リアカメラ取付金具 ENDY

    リアカメラ取付金具

    ENDY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    リアカメラ取付金具/曲げやすく取付簡単/面倒な配線通し不要/各社基台サイズ対応 リア用ドライブレコーダーの取付けに便利/バックカメラも取付できる
    付属品固定用協力両面テープ材質スチール製
  • UPS EX100 3000VA 3kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力:端子台 M5 富士電機

    UPS EX100 3000VA 3kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力:端子台 M5

    富士電機
    569,800税込626,780
    1台
    12日以内出荷
    出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作
    仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:端子台(M5)●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R、端子台(M5)●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、端子台(M5)●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2400W●最大出力容量(VA):3000VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップ時間を確保するまで)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×601(D)mm(端子台カバー含めず)●本体重量:29.3kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(402品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-27
  • テーブルナンバー アルミ+アクリル 光

    テーブルナンバー アルミ+アクリル

    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
  • 日立建機 スイベルキット ノーブランド

    日立建機 スイベルキット

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 消火器スタンドA形 シロクマ

    消火器スタンドA形

    シロクマ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で高級感があり丈夫です。
    用途据置式の消火器スタンドです種類スタンド型材質ステンレス
  • UPS EX100 2400VA 2.4kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力プラグ形状L5-30P 富士電機

    UPS EX100 2400VA 2.4kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力プラグ形状L5-30P

    富士電機
    569,800税込626,780
    1台
    12日以内出荷
    出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作
    仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:L5-30P●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R×2、NEMA5-20R×1、L5-30R×1●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、NEMA5-20R×1、L5-30R×1●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2200W●最大出力容量(VA):2400VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップの90%以上)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA、CE対応●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×721(D)mm●本体重量:31.6kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(401品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-26
  • 日立建機 バケットシリンダキット ノーブランド

    日立建機 バケットシリンダキット

    ノーブランド
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    日立建機 アームシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    メーカー日立建機
...