カテゴリ

  • 物流用品(947)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 農業機械(16)
  • バイク部品(13)
  • 自転車部品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex10s」の検索結果

関連キーワード
1,060件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能吸湿剤 EX EX-DRY(三和)高性能吸湿剤 EXEX-DRY(三和)(2件のレビュー)
789税込868
1袋(12個)
当日出荷
材質塩化カルシウム
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200VKITO(キトー)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)KITO(キトー)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
乾燥剤 EX-DRY EX-DRY(三和)乾燥剤 EX-DRYEX-DRY(三和)
21,980税込24,178
1箱(600個)
5日以内出荷から6日以内出荷
塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
高性能吸湿剤 EX-10SU EX-DRY(三和)高性能吸湿剤 EX-10SUEX-DRY(三和)
32,980税込36,278
1箱(600個)
6日以内出荷
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。トラスコ品番363-1569材質袋:不織布、フィルム容量(kg)12縦(mm)90横(mm)100質量(g/個)16
電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツKITO(キトー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能吸湿剤 600個入 EX-DRY(三和)高性能吸湿剤 600個入EX-DRY(三和)
26,980税込29,678
1箱(600個)
10日以内出荷
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●材質/仕上:主成分/塩化カルシウム●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1587アズワン品番67-5578-41
...