カテゴリ
- 物流用品(21)
- 切削工具(4)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ex20-028」の検索結果

エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
ノガエージェントセット
ノガ¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
カウンターシンクパワーツールセット
ノガ¥23,980税込¥26,3781組当日出荷トラスコ品番441-3253セット内容(内径カウンターシンク)C12・C20・C30、(外径カウンターシンク)EX28、(アダプター)CH0950・CH0970材質ハイス質量(g)165
フランジナット
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)8日以内出荷部品名称フランジナツト図解NoMGC702R 刈り部部品_No.73、MGC1000 刈り部右(側面)部品_No.20、MGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.58、MGC601 ハウジング(2)オプション部品_No.4、MGC701D ハウジング部品_No.11、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.67、MGC-704R-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.20、MGC701D ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.28、MGC1000 補助輪部品_No.20、MGC-705R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.19、MGC-S501EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.8、MGC602R 刈り部部品_No.73、MGC-S402EX フレーム,カリハ,カバー(~2021年4月)部品_No.15、MGC-703RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.21、MGC-700 側面刈り部(ハウジング,ガード)部品_No.220、MGC602 ハウジング部品_No.4など