カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ex30-600」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • エクステンションバー EX TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー EX

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    深く狭い箇所での作業に最適です。ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ MG(旧エム・システム技研)

    16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
    種別16/20/30W形材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630形状直管質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13管径(Φmm)31.8口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式寿命40000時間取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • ツールセット TSA3331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3331

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット(61点組)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
    質量(kg)13.5差込角(mm)9.5セット商品数61収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット 500AD TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 500AD

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(61点組)
    当日出荷
    自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
    トラスコ品番369-7029セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22六角棒L形レンチ(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.6差込角(mm)9.5セット商品数61ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
  • 16/20形 防水チューブ MG(旧エム・システム技研)

    16/20形 防水チューブ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷
    LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
    適合機種16、20、30形直管LED(形式:LS600EX)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45保護等級IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)エコロジー商品省エネ