カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「ex40-100」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
  • DAC Twinaxケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC-50CM互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC-50CM互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応

    StarTech.com
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    Juniper EX-QSFP-40GE-DAC-50CMと100%互換:Juniperスイッチ対応、MSA準拠40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:0.5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18ブラック質量(g)100長さ(m)5消費電力(W)0.5 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
  • メモリ付きラックチップ WATSON

    メモリ付きラックチップ

    WATSON
    7,898税込8,688
    1箱(10ラック)
    当日出荷
    適合本体ワトソン・NEXTY 2-20μL/10-100μL/20-200μL(マルチ可)/20μL・100μL・200μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 2-20μL/10-100μL(マルチ可)/50(20)-200μLギルソン・ピペットマン P-20/P-100/P-200フィンピペット・デジタル 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLバイオヒット・プロライン 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLニチリョー・ニチペットEX 2-20μL/10-100μL/20-200μL/5-50μL(マルチ)/40-200μL(マルチ)A&D・MPAシリーズ MPA-200クリアアズワン品番62-3842-28