カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ex40-150」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    ランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ
    用途木材・石材などへの研磨付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー質量(kg)2.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150コード長さ(m)4ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)オービットダイヤ(mm)4ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5
  • 【修理】ランダムアクションサンダー(BOSCH(ボッシュ)) 修理

    【修理】ランダムアクションサンダー(BOSCH(ボッシュ))

    修理
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL

    OSG(オーエスジー)
    85,980税込94,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇