カテゴリ

  • 農業機械(54)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 切削工具(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • バイク部品(22)
  • 制御機器(21)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業工具(15)
  • 物流用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 研磨材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 防犯用品(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex40」の検索結果

関連キーワード
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット) Cross-fanCross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット)Cross-fan
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!。3ステップで効果実感。1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
用途暑熱対策仕様ペルチェプレート一体型ファン、対応服穴径:90mm、電圧:15V、最大風量:約80L/秒(2個)、冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)、風量切替段数:9段階、冷却プレート切替段数:9段階、バッテリー容量:3.7V・9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュ、ケーブル端子:専用6Pin端子、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)セット内容ファン:2個、接続ケーブル:1本、リチウムイオンバッテリー:1個、バッテリーポーチ:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応
Cross-fan Ex40 Battery Kit(クロスファンEx40 バッテリーキット) Cross-fanCross-fan Ex40 Battery Kit(クロスファンEx40 バッテリーキット)Cross-fan
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
Cross-fan_EX40(クロスファンEx40)、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
用途暑熱対策仕様バッテリーサイズ(mm):約67.8×41.6×116、バッテリー容量:3.7V、9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)ブラック内容リチウムイオンバッテリー:1個充電用ACアダプター:1個充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応
(024)オーリング EX40 スバル(024)オーリング EX40スバル
78税込86
1個
5日以内出荷
(X17)ナット EX40 スバル(X17)ナット EX40スバル
109税込120
1個
5日以内出荷
(020)ワッシャー EX40 スバル(020)ワッシャー EX40スバル
789税込868
1個
5日以内出荷
(010)ボルト 87 EX40 スバル(010)ボルト 87 EX40スバル
529税込582
1個
5日以内出荷
(010)ボルト 65.8 EX40 スバル(010)ボルト 65.8 EX40スバル
489税込538
1個
5日以内出荷
(065)スパークプラグキャップ EX40 スバル(065)スパークプラグキャップ EX40スバル
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(20B)ラベル、モデル EX40 スバル(20B)ラベル、モデル EX40スバル
359税込395
1個
5日以内出荷
(22G)ラベル モデル EX40 スバル(22G)ラベル モデル EX40スバル
359税込395
1個
5日以内出荷
(056)クランプ ナイロン EX40 スバル(056)クランプ ナイロン EX40スバル
129税込142
1個
5日以内出荷
(X60)ボール ベアリング EX40 スバル(X60)ボール ベアリング EX40スバル
729税込802
1個
5日以内出荷
(011)フランジボルト EX35,EX40 スバル(011)フランジボルト EX35,EX40スバル
209税込230
1個
5日以内出荷
(010)スタツド EX40 M6X102 スバル(010)スタツド EX40 M6X102スバル
339税込373
1個
5日以内出荷
(031)ダウエルピン EH42PL EX40U スバル(031)ダウエルピン EH42PL EX40Uスバル
78税込86
1個
5日以内出荷
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
種別エクステンションバー
EX-つるぎ(切断砥石標準品) 高速電機(富士製砥)EX-つるぎ(切断砥石標準品)高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)穴径(Φmm)25.4砥材アルミナシリーズつるぎ硬度R
MARK,EMBLEM (EX40 ホンダMARK,EMBLEM (EX40ホンダ
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(224)オイル ゲージCP EH,EX40 スバル(224)オイル ゲージCP EH,EX40スバル
369税込406
1個
15日以内出荷
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(5枚)
当日出荷
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
559税込615
1個
当日出荷から72日以内出荷
ガスケット 18229-S04-X01 SPIガスケット 18229-S04-X01SPI(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18229-S04-X01
アクリEX板 アクリサンデーアクリEX板アクリサンデー(2件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷から5日以内出荷
加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
HDMI延長ケーブル ELPAHDMI延長ケーブルELPA(2件のレビュー)
1,044税込1,148
1個
当日出荷
お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス機能HEC対応伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1Aコネクタ(19ピン・オス)コネクタ2Aコネクタ(19ピン・メス)HDCP対応非対応
静電容量式自動水中ポンプUEX型 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動水中ポンプUEX型櫻川ポンプ製作所
53,980税込59,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。質量(kg)12.5高さ(mm)401最大径(Φmm)194異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)90
標準切断砥石 EX-つるぎ405 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ405高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25枚)
当日出荷
トラスコ品番393-6503種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)910穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
エクステンションバー トップ工業エクステンションバートップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入り CCPハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入りCCP
1,698税込1,868
1個
当日出荷
シーシーピー ハンディ真空パック器 セラセーブ BH-HV99専用抗菌袋。Lサイズ10枚入り。
入数(枚)10寸法(幅W×長さL)(mm)抗菌袋:260×340
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
ガスケット 18302-689-000 SPIガスケット 18302-689-000SPI
389税込428
1個
3日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18302-689-000
ガスケット 18302-659-000 SPIガスケット 18302-659-000SPI
369税込406
1個
3日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18302-659-000
ガスケット 18303-689-000 SPIガスケット 18303-689-000SPI
369税込406
1個
3日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18303-689-000・18303-SE1-S01
センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
559税込615
1個
当日出荷
付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本適合ビームセンサEX-40シリーズ用
ガスケット 18303-SD4-000 SPIガスケット 18303-SD4-000SPI
389税込428
1個
3日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18303-SD4-000・18303-SF1-S01
ビーバーSAW P400 アサダビーバーSAW P400アサダ
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
用途プラスチックパイプ新設管切断用。回転速度(min-1[r.p.m])4000付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ質量(kg)6.6肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22モーター100V・1010W(50/60Hz)使用率(%)25面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要
絶縁エキステンションバー トップ工業絶縁エキステンションバートップ工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
ガスケット 18302-SB2-000 SPIガスケット 18302-SB2-000SPI
389税込428
1個
3日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18302-SB2-000