カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ex9-ac010」の検索結果

M12コネクタ付リード線(両側コネクタ)
SMC¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から3日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link対応通信ケーブル
SMC¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から4日以内出荷M12両側アングルコネクタ付リード線仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5ケーブル外径(Φmm)6導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22RoHS指令(10物質対応)対応