カテゴリ
- バイク部品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「exb-1」の検索結果

LABRICO(ラブリコ) 2×4強力突ぱりキャップ
平安伸銅工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷2×4木材を上下に設置し様々なDIYの基礎となる支柱を立てるDIYパーツです。前倒れやズレを防ぐ安全設計となっています。天井面へのホチキス留めで固定、床との接地面は滑り止め用にパッドを取付けるこ都ができます。ズレや転倒を防げる安全設計にパワーアップしました。突っ張って固定しているだけなので、使わなくなったら取り外しが可能です。マンションや集合住宅の現状復帰はもちろん、大事なご自宅はキレイなまま、ライフステージの変化に対応します。用途2×4木材の取り付けに材質樹脂部品/ABS樹脂、バネ/バネ鋼、メッキ、パッド/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ねじ類/鉄、メッキ使用荷重(kg)40(柱1本当たり)
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用
ミヤナガ¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸
ブリッジ形オキフレックス
沖電線¥8,198~税込¥9,018~1巻(61m×1本)当日出荷から11日以内出荷仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%ピッチ(mm)線間1.27静電容量標準52pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準106燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
IXIL(イクシル)KAWASAKI ER-6 (09-11) EX650C,D/ER650C,D SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3XコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル)KAWASAKI ER-6 (12-16) EX650E,F/ER650E,F FULL L3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥89,980税込¥98,9781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3X適合車種KAWASAKI ER-6 (12-16) EX650E,F/ER650E,F FULコンプリートブラックHTペイント