CCS(シーシーエス)7日以内出荷
ご使用の環境に合わせて4種類ご用意
スポット照明HLV2シリーズ専用のアナログ電源。
電流を可変して無段階で調光制御。
照明出力は2チャネルタイプ、3チャネルタイプをご用意。
電源供給をACタイプとDCタイプから選択可能。
出力電圧(V)(最大定格DC5.5制御【ON/OFF】消灯:2.5~5.0V(24Vmax.)、点灯:0.8~0V(4.7kΩでプルダウン)コネクタ外部制御:D-sub15ピン(プラグ)※オプション外部制御ケーブル:EXCB2-B3(3m)調光方式Manual(手動):本体正面調光ボリューム、Remote(外部):アナログ入力電圧0~5V(5.25Vmax.)