カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「exd-5.0」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル

    イシハシ精工(46件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ) イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ)

    イシハシ精工
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。トラスコ品番289-6753材質高速度鋼(HSS)全長(mm)92溝長(mm)62シャンク径(mm)5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 六角軸正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
  • アドレサブルLED用延長ケーブル アイネックス

    アドレサブルLED用延長ケーブル

    アイネックス
    759税込835
    1本
    4日以内出荷
    アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタを延長するケーブルです。
    ブラック
  • 防爆ベビー 大西電機工業

    防爆ベビー

    大西電機工業
    189,000税込207,900
    1台
    翌々日出荷
    耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
    口径(Φ)200風量(m3/min)16~20相数質量(kg)13周波数(Hz)50/60出力(W)180風圧[50/60Hz](Pa)60~80
  • 防爆ママ 大西電機工業

    防爆ママ

    大西電機工業
    229,000税込251,900
    1台
    翌々日出荷
    耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
    仕様風圧:300Pa質量(kg)20出力(W)550口径(Φ)300風量(m3/min)70相数
  • 電-空ポジショナ (IP8~) SMC

    電-空ポジショナ (IP8~)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
    管接続口径1/4
  • 電-空ポジショナ IP810 SMC

    電-空ポジショナ IP810

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)
  • 電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP800 SMC

    電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP800

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    ・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) スマートポジショナ: ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex iaⅡCT4/T5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
  • 防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 シュナイダーエレクトリック

    防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆

    シュナイダーエレクトリック
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP65です。(正方向取付け時)
    幅(mm)215質量(kg)7高さ(mm)266取付径(Φmm)175音色
  • エアーレギュレター ベッセル

    エアーレギュレター

    ベッセル
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エアーツール本体(Rc1/4)に取りつけると手元で空気流量が簡単に調整でき便利。ダイヤル操作は目盛り1(最大)⇔ 3(最小)までの3段階。
    適合機種ベッセル製 P4.5XD・P6EXD・P6LXD・P4.5DR・P5LS・P6LSⅢ・P6HS・その他エアーツール全長(mm)50質量(g)90ねじ径(めねじ)×(おねじ)Rc 1/4×R 1/4使用空気圧力(MPa)0.59
  • 六角軸正宗ドリルセット イシハシ精工

    六角軸正宗ドリルセット

    イシハシ精工
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.35
  • ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ

    嵯峨電機工業
    139,800税込153,780
    1本
    翌日出荷
    本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。 防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。 27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。 グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
    消費電力(W)27電球の種類コンパクト蛍光灯仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5トラスコ品番459-1291質量(kg)3周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100保護構造IP66防爆構造あり明るさ(Lm)1550
  • バルクヘッド (T0) MAZDA(マツダ)

    バルクヘッド (T0)

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • 六角軸正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸正宗ドリル

    イシハシ精工
    7,498税込8,248
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。
    用途使用工具:充電電動工具仕様ホルダー付材質高速度鋼(HSS)
  • グリルマーカー for デリカD:5 IPF

    グリルマーカー for デリカD:5

    IPF
    22,980税込25,278
    1セット
    6日以内出荷
    デリカD:5にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽に迫力のあるフロントビューを演出。取付が困難なグリル最上段部(傾斜面)。 本製品を使用すればマーカーランプを水平に保つことが出来ポジション(車幅灯)と一列に点灯が可能。取付にはグリルの一部をカットする必要がありますが、ベゼル(枠)付きなので多少、加工穴が大きくなっても安心。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。高品質アンバーLEDを使用。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
    用途デリカD:5用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ、ハーネス消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種三菱デリカD:5(ディーゼル車)(CV#W型) H31.02-(アーバンギア除く)
  • グリルマーカー for デリカD:5 WH IPF

    グリルマーカー for デリカD:5 WH

    IPF
    25,980税込28,578
    1セット
    6日以内出荷
    デリカD:5にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽に迫力のあるフロントビューを演出。取付が困難なグリル最上段部(傾斜面)。 本製品を使用すればマーカーランプを水平に保つことが出来ポジション(車幅灯)と一列に点灯が可能。取付にはグリルの一部をカットする必要がありますが、ベゼル(枠)付きなので多少、加工穴が大きくなっても安心。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。スモークレンズ/ホワイト光仕様。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
    用途デリカD:5用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ(スモークレンズ/ LEDホワイトマーカー仕様)、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種三菱デリカD:5(ディーゼル車)(CV#W型) H31.02-(アーバンギア除く)
  • 防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 シュナイダーエレクトリック

    防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆

    シュナイダーエレクトリック
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP66です。(正方向取付け時)
    幅(mm)215質量(kg)7高さ(mm)266消費電力(W)7取付径(Φmm)175音色定格制御電源電圧(V)100 AC