カテゴリ

  • 電動工具(25)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「exena」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ミニドライバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
    付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601長さ(mm)131幅(mm)42高さ(mm)42質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAhバッテリー電圧(V)3.7付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])850スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
  • EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)本体形状ピストル型防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
  • 充電ドリルドライバー EXENA

    充電ドリルドライバー

    EXENA
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
    付属品電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2個、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9K10)材質ナイロン品名充電ドリルドライバー差込角(mm)13電圧(V)18最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13チャック能力(mm)13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m)3
  • 充電ドリルドライバー 本体のみ EXENA

    充電ドリルドライバー 本体のみ

    EXENA
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
    材質ナイロン品名充電ドリルドライバー 本体のみ差込角(mm)13最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15クラッチ作動トルク(N・m)3
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13チャック(mm)1.5~13バッテリー容量(Ah)5保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ライト機能LEDライト:スイッチ連動
  • EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ハンマードリル

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
    打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
  • EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA インパクト用 アングルアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
    角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)ヘッド高さ(mm)53作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36アズワン品番65-0255-81センターハイト(mm)13
  • EXENA ケーブルカッターアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA ケーブルカッターアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
    質量(g)830(刃収納時)線径(Φmm)0.6(細断可能最小)能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本口径(Φmm)19角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68最大切断能力CV・IV線100mm2
  • EXENA パンチャーダイス Panasonic(パナソニック)

    EXENA パンチャーダイス

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EZ9XRCP1用パンチャーダイス
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXENA 振動ドリルアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA 振動ドリルアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
    用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXENA アルミケース Panasonic(パナソニック)

    EXENA アルミケース

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    EZ9XRCP1用ケース
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • EXENA 圧着アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA 圧着アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    EZ1PD1用圧着アタッチメント
    質量(kg)1.6能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1圧着範囲(mm2)14-60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68公称出力(kN)40
  • EXENA キイレスチャックアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA キイレスチャックアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    EZ1DD2用キイレスチャックアタッチメント
    対応EZ1DD2X-B,EZ1DD2X-R,EZ1DD2J18D-B,EZ1DD2J18D-RRoHS指令(10物質対応)対応
  • EXENA カッター替刃 Panasonic(パナソニック)

    EXENA カッター替刃

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    EZ9XRCP1用替刃
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
    角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6アズワン品番65-0255-80センターハイト(mm)13
  • EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック)

    EXENA レースウェイカッター&パンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷
    レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
    付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
  • EXENA アルミケース Panasonic(パナソニック)

    EXENA アルミケース

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    EZ9HX502,503用アルミケース
  • EXENA 充電インパクト アタッチメントセット Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電インパクト アタッチメントセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて) 狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初 自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて) 新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格
    打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)LED3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)回転数(回/分)強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
  • EXENA プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    EXENA プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    アズワン品番65-0255-83
  • EXENA ソフトバック Panasonic(パナソニック)

    EXENA ソフトバック

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    EZ1SX1がはいるソフトケース
  • EXENA 集じんシステム Panasonic(パナソニック)

    EXENA 集じんシステム

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。
    容量3分アンカー(穴あけ深さ40mm)約20穴の集じんが可能
  • EXENA プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    EXENA プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    新設計で従来品インパクトドライバーやドリルドライバーのケース同じ高さでラックにきれいに収納可能。 ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねて運ぶ際にも凸凹が噛み合い荷崩れ防止。
  • EXENA 超硬刃窯業系サイディング材対応 Panasonic(パナソニック)

    EXENA 超硬刃窯業系サイディング材対応

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    EZ1SX1用超硬刃
  • EXENA 集じんカップ Panasonic(パナソニック)

    EXENA 集じんカップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    粉塵の飛散を防ぐ集じんカップ
  • RE450 TP-LINK

    RE450

    TP-LINK
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ILLUMINATED RING 230V 1 RED FIXED LED TEXT EMERGENCY STOP WITH LOGO YELLOW LABEL.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9252アズワン品番65-7841-34
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    ILLUMINATED RING 120V 1 RED FIXED LED TEXT EMERGENCY STOP WITH LOGO YELLOW LABEL.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9245アズワン品番65-7842-38
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    ILLUMINATED RING 24V 2 WHITE/RED FIXED LED TEXT EMERGENCY STOP WITH LOGO YELLOW LABEL.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9260アズワン品番65-7841-42
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ILLUMINATED RING 230V 1 RED FIXED LED TEXT ARRET D URGENCE WITH LOGO YELLOW LABEL.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9249アズワン品番65-7841-12
  • SparkFun OpenScale SPARKFUN

    SparkFun OpenScale

    SPARKFUN
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun OpenScale is a simple-to-use, open source solution for measuring weight and temperature. It has the ability to read multiple types of load cells and offers a simple-to-use serial menu to configure calibration value, sample rate, time stamp and units of precision.。Simply attach a four-wire or five-wire load cell of any capacity, plug the OpenScale into a USB port, open a terminal window at 9,600bps, and you'll immediately see mass readings. The SparkFun OpenScale will enable you to turn a load cell or four load sensors in a Wheatstone bridge configuration into the DIY weigh scale for your application.。The OpenScale was designed for projects and applications where the load was static(like the beehive in front of SparkFun HQ)or where constant readings are needed without user intervention(for example, on a conveyor belt system). A load cell with an equipped OpenScale can remain in place for months without needing user interaction!。On board the SparkFun OpenScale is the ATmega328P microcontroller, for addressing your communications needs and transferring your data to a serial terminal or to a data logger such as the OpenLog, an FT231 with mini USB, for USB to serial connection; the HX711, a 24-bit ADC for weigh scales; and the TMP102, for recording the ambient temperature of your system. The OpenScale communicates at a TTL level of 9,600bps 8-N-1 by default and possesses a baud rate configurable from 1,200bps to 1,000,000bps.。Get Started with the OpenScale Guide。Features。Operating Voltage:5V。Operating Ampage:80-100mA。Power Cycling above 500ms。Selectable 10SPS or 80SPS Output Data Rate。Local External Temperature Sensors。Fixed Adjustable Gain
    アズワン品番67-0426-48