カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- バイク純正部品(7)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「exh-4」の検索結果

T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ
エイト(4件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
SS5YJA3-31-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:31型(4ポート・ベース配管形用)
SMC¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷仕様CE対応品:(-) なし連数2バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA,Bポートと反対側
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)
SMC(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
Z Series(ZH13)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意ノズル径(Φmm)1.3
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ
CKD¥1,026税込¥1,1291台当日出荷から6日以内出荷小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に使用流体圧縮空気
クイックエキゾーストバルブ
ParkerTAIYO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~1最高使用圧力(MPa)1使用流体空 気
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0050)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
クイックエキゾーストバルブ(QV2)
ParkerTAIYO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)+50~+60シリーズQV2最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0030)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
残圧排出弁 V3000シリーズ
CKD¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から16日以内出荷空気圧ラインを遮断し残圧を排気します。排気操作は1アクションと容易に残圧排出が可能です。保守作業時、残圧事故防止弁としてご利用ください。電磁弁やエアシリンダ等の修理や調整をする時、安全確保の為空気圧回路内の圧縮空気を残圧排出弁で排出してから作業を行うことが可能です。用途空気圧ラインの残圧排気に。保守作業時の残圧事故防止弁として付属品サイレンサ(SLW-10A)最高使用圧力(MPa)1角度(°)【操作レバー切換】90ねじの種類【配管ねじ】Rcねじ使用流体圧縮空気操作力(N)【押し力】80耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60弁漏れ(cm3/min)10(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)【回転力】2外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DSA
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から9日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.5
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から9日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.3
Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー)
AbuGarcia(アブガルシア)¥45,980~税込¥50,578~1本6日以内出荷元祖ロックフィッシュロッド「ロックスイーパー」を超えるのは「ロックスイーパー」しかない!。登場以来数多くの実績を残したロックスイーパーの強靭さ、タフさをそのままに、最新技術TAF製法を搭載し、さらにストイックなまでに軽量化され超高感度仕様に変貌した、レーシング仕様のニューロックスイーパー。トルザイトリングによるセミマイクロガイドシステムを搭載!PEライン、フロロ、ナイロンラインのあらゆるラインに相性抜群で超高感度!飛距離も従来のガイドシステムと同等以上!。ブランクス・ガイド・グリップ素材、あらゆる観点から高感度に徹底的に、こだわりました。また開発にあたっては、地元のフィールドに精通したスタッフと共にメイクアップ。自信を持って世に送り出すロックフィッシュ専用ロッド。それがロックスイーパーです。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。 ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。独自のセミマイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ABUオリジナルリールシート採用。FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。ERSS-77MHF。オールラウンダースピニングロッド。ERSC-71EXH。ボートロックスペシャルモデル。ERSC-77ML-BF。ロックフィッシュ専用ベイトフィネスモデル。ERSC-777H-ML。アジャスト力の高い変幻自在のロッドアクション!。ERSC-80EXH。元祖、磯ロック用モデルの最新技術による復刻!。ERSS-811MH。オールラウンドのスピニングモデル!。ERSS-94EXH。釣果倍増スピニングモデル!。ERSS-9104XXXH。大型用スピニングモデル!。ERSC-904EXH。次世代オールマイティーロングベイトロッド。ERSC-1004XXXH。シリーズ最強モデル 10フィートジャストの4ピース仕様。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法TAF
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DSA
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷から10日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.7
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド
SMC¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0031
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷ベース(-) 単体用内蔵ワンタッチ管継手種類(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0010)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(1) 0.1