カテゴリ
- 安全用品(5)
- バイク部品(3)
- 物流用品(2)
- 家電(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「exr100」の検索結果

特定小電力トランシーバー用中継器
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。トラスコ品番340-2735適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235幅(mm)155色ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)37アンテナサイズ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
420EX・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
連結型充電器用ACアダプタ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷充電用ACアダプターです。トラスコ品番452-4002適合機種SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A幅(mm)99.4色黒高さ(mm)34.5品名連結型充電器用ACアダプター奥行(mm)49.9
特定小電力トランシーバー(ブルートゥース対応・ショートアンテナ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷Bluetoothユニット内蔵しています。 最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 軽量・コンパクトボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4174幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 軽量・コンパクトボディです。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4171幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
デジタルカメラ用 充電式バッテリー
富士フイルム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷リチウムイオンタイプデジタルカメラ用バッテリー。用途X-A3,X-T20,X-T2,X-Pro2,X100F対応バッテリー対応機種FUJIFILMX-Pro2/X-Pro1/X-T2/X-T1/X-T20/X-T10/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/FinePixHS50EXR/HS30EXR
バッテリーチャージャー
富士フイルム(1件のレビュー)¥6,500税込¥7,1501個当日出荷NP-W126S専用チャージャー。対応機種FUJIFILM X-H1、X-Pro2、X-Pro1、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-E1、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、 FinePix HS50EXR、HS30EXR
ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。用途工場内の構内連絡用、建設現場。付属品ベルトクリップ適合中継器(A):EXR100幅(mm)58高さ(mm)83種類特定小電力奥行(mm)23.5電源充電式、乾電池チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch保護等級IP68出力(mW)(音声)700RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
IXRACE KAWASAKI Z1000 14-19 (ZR1000F) Q8 フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥149,800税込¥164,7801セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)400形状デュアルチューブ質量(kg)5.8タイプ(マフラー)Z8適合車種KAWASAKI Z1000 14-19 (ZR1000F)コンプリートマットポリッシュ
IXRACE KAWASAKI Z1000 10-13 (ZR1000D) Q8 フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥149,800税込¥164,7801セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)400形状デュアルチューブ質量(kg)5.8タイプ(マフラー)Z8適合車種KAWASAKI Z1000 10-13 (ZR1000D)コンプリートマットポリッシュ
IXRACE KAWASAKI Z1000 SX 10-19 (ZR1000D) Q8 フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥149,800税込¥164,7801セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)400形状デュアルチューブ質量(kg)5.8タイプ(マフラー)Z8適合車種KAWASAKI Z1000 SX 10-19 (ZR1000D)コンプリートマットポリッシュ