カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
絞り込み
ブランド
「exs200」の検索結果

10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)
KITZ(キッツ)¥84,980~税込¥93,478~1個翌々日出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)
KITZ(キッツ)¥84,980~税込¥93,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K材質(Oリング)NBR
SCS13電動バタフライ弁 ウエハタイプ EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥289,800~税込¥318,780~1個5日以内出荷材質【ジスク/ボール】SCS13A+Crめっき接続ウエハ JIS10K材質(ガスケット)PTFE材質(パッキン)PTFE
FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個5日以内出荷電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS16K EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K材質(Oリング)NBR
FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
アルミ電動バタ弁 ロングネック EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥309,800~税込¥340,780~1個5日以内出荷ロングネック仕様材質【ジスク/ボール】SCS14A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100
電動アクチェータ付 ステンレス製製バタフライ UBシリーズ
KITZ(キッツ)¥239,800税込¥263,7801個61日以内出荷寸法L(mm)33寸法H(mm)384.5呼び径(inch)11/2口径(A)40材質(弁箱)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS駆動部サイズ2
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ 16K
KITZ(キッツ)¥669,800~税込¥736,780~1個61日以内出荷寸法L(mm)78寸法H(mm)717呼び径(inch)14口径(A)350材質(弁棒)403SS または SUS410駆動部サイズ5
電動アクチェータ付 PFAライニングバタフライ LJシリーズ
KITZ(キッツ)¥219,800~税込¥241,780~1個61日以内出荷材質バックアップラバー/FKM材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS420J2Q
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ 20K
KITZ(キッツ)¥169,800~税込¥186,780~1個61日以内出荷材質(弁箱)FCD450-10 + EPDM材質(弁棒)SUS410/呼び径50-65
電動アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個61日以内出荷仕様ショートネックタイプ材質ゴムシート/EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
アルミ電動バタ弁 ショートネック EXS100-10XJSMEシリーズ
KITZ(キッツ)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷ショートネック仕様仕様【操作機】EXS型(AC100V)材質【ジスク/ボール】SCS14A接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100