カテゴリ

  • 電気材料(4)

「ext-2/20276」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋
    7日以内出荷
    。30 V、ロボットケーブル、EXT-2/20276。UL適合、汎用ロボットケーブル UL VW-1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品
    仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.6mm●導体構成:72 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:62.2 Ω/km●コード番号:392-3962アズワン品番65-7476-93
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋
    7日以内出荷
    30 Vシールド付き ロボットケーブル、EXT-2-SB/20276。UL及びCL適合、汎用ロボットケーブル(オールインワンシールド) UL VW-1及びCUL FT1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品
    仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:20m●外被色:青●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:48 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:102.7 Ω/km●コード番号:392-4038アズワン品番65-7415-44
  • 30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
電線/ケーブルカテゴリ