カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業機械(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 機構部品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ey-50」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬品庫 EY-50 TGK(東京硝子器械)

    薬品庫 EY-50

    TGK(東京硝子器械)
    45,980税込50,578
    1台
    8日以内出荷
    引出タイプの鍵付薬品保管庫です。500ml試薬瓶が12本収納できます。仕切板は取り外し可能です。
  • イレクター用 サンアロー接着液 矢崎化工

    イレクター用 サンアロー接着液

    矢崎化工(16件のレビュー)
    529税込582
    1個(50mL)
    当日出荷
    イレクターパイプとプラスチックジョイントを接着固定するイレクター専用接着液です。イレクターの接着は、ジョイントとパイプの樹脂を互いに溶かして固める溶着固定です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ製小型薬品保管庫 新光化成

    塩ビ製小型薬品保管庫

    新光化成
    54,980税込60,478
    1台(1台)
    翌々日出荷
    少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
    材質PVC(カイダックR)質量(kg)6構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1外寸(mm)370×255×260収納数500mL×12本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動水栓(手洗用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓(手洗用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    欠品中
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
    用途手洗い用の水栓として。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150の間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • 塩ビ薬品庫 (卓上型) 新光化成

    塩ビ薬品庫 (卓上型)

    新光化成(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
    仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
  • ACアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ACアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
    用途SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。消費電力(W)5VA(最大5W)電源一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA適合場所洗面所検知時間(秒)0.5給電方式電源式水栓タイプその他
  • 自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。
    用途洗面・手洗い用の水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)約0.5以内吐水口高さ(mm)108検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100 【ON/OFFセンサー】約20~50給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷から100日以内出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
    用途洗面・手洗い場の水栓として電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4呼び13適合場所洗面・手洗い場JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100検知時間(秒)(間隔)0.5以内ナット対辺(mm)ロックナット:36
  • 自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
    用途洗面・手洗い用の水栓付属品定流量弁付(約4L/min)仕様ボルト式、フレキ【連続吐水時間】最大1分(使用者の手を1分間以上連続感知した時に自動閉止)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G1/2弁仕様自己保持型電磁弁方式(パイロット方式パルス通電開閉弁)電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27~32最高使用温度(℃)使用水温0~40(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。使用地区一般地感知距離(mm)約50~150の間で自動調整検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    63,980税込70,378
    1個ほか
    翌日出荷から90日以内出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
    用途手洗い用の水栓として仕様(定流量機能付)約2L/min適合場所洗面・トイレJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)124吐水口高さ(mm)240給電方式コンセント式
  • 自動立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様ストレーナ付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75吐水口高さ(mm)97給電方式電池式水栓タイプその他
  • スローアウェイエンドミル 京セラ

    スローアウェイエンドミル

    京セラ
    58,980税込64,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り刃列2
  • ラボドライヤー(器具乾燥器)EY-KC50 ナリカ

    ラボドライヤー(器具乾燥器)EY-KC50

    ナリカ
    40,000税込44,000
    1個
    10日以内出荷
    簡易板の実験器具乾燥器。
    質量(kg)4.1電源(V)100消費電力(W)290寸法(cm)405×335×505
  • 自動水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓(発電仕様)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
    用途洗面・手洗い用の水栓仕様節水水栓、ボルト式、フレキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3電源リチウム電池(単3形)×4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27~32使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地水質水道水推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)使用水温(℃)0~40(凍結不可)感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)吐水口長さ(mm)112検知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • 高耐縞カバー分割用補強 カナフジ電工

    高耐縞カバー分割用補強

    カナフジ電工
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • (023)スペーサー EH50,EY40 スバル

    (023)スペーサー EH50,EY40

    スバル
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • FORK SUB ASSY,L F    51580MEY505 ホンダ

    FORK SUB ASSY,L F 51580MEY505

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK SUB ASSY,R F    51480MEY505 ホンダ

    FORK SUB ASSY,R F 51480MEY505

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • MOTOR ASSY,SERVO   31420KEY505 ホンダ

    MOTOR ASSY,SERVO 31420KEY505

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • (67510)リヤドアパネル ホンダ

    (67510)リヤドアパネル

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • 純粋はちみつ 光商

    純粋はちみつ

    光商
    849税込917
    1個(500g)
    6日以内出荷
    まろやかな甘さの100%純粋な美味しいはちみつです。
    用途トースト・ホットケーキ・コーヒー・ミルク・ヨーグルト・アイス・チーズなどに。イチゴ・グレープフルーツなどの果物に。お肉を使った料理にご利用いただくとお肉を柔らかくします。また、お魚料理にご利用いただくと魚の臭みを消してくれます。保存方法直射日光を避け冷暗所に保存してください原材料はちみつ(中国産)栄養成分熱量303kcal、たんぱく質0.3g、脂質0g、炭水化物81.9g、食塩相当量0g(推定値)
  • (67550)リヤドアパネル ホンダ

    (67550)リヤドアパネル

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y50 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y50

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    真空取出方向
  • ZP3E - 横方向真空取出形/アダプタ付 SMC

    ZP3E - 横方向真空取出形/アダプタ付

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    真空取出方向
  • ZP3E - 横方向真空取出形/バッファ付 SMC

    ZP3E - 横方向真空取出形/バッファ付

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    バッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り真空取出方向
  • (050)ユニオン EY35,40 スバル

    (050)ユニオン EY35,40

    スバル
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (050)ユニオン EY28 スバル

    (050)ユニオン EY28

    スバル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • (050)ユニオン EY21 スバル

    (050)ユニオン EY21

    スバル
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • Z Series(ZP3E-Y) SMC

    Z Series(ZP3E-Y)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    11日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    真空取出方向
  • (050)ユニオン EY28EH252 スバル

    (050)ユニオン EY28EH252

    スバル
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
  • (050)ユニオン EH12.17.25EY スバル

    (050)ユニオン EH12.17.25EY

    スバル
    889税込978
    1個
    11日以内出荷
  • (050)ユニオン,ポラリス EC44,EY28 スバル

    (050)ユニオン,ポラリス EC44,EY28

    スバル
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • BPR4EY-11 NGKプラグ Q1Q-NGK-660-050 YAMAHA(ヤマハ)

    BPR4EY-11 NGKプラグ Q1Q-NGK-660-050

    YAMAHA(ヤマハ)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
  • ラインテープ ゴミゼロタイプ TRUSCO

    ラインテープ ゴミゼロタイプ

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
  • 食器乾燥機 象印マホービン

    食器乾燥機

    象印マホービン(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm) ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。 かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。 水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。 銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。 洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。 大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
    質量(kg)3.7グレー容量食器5人分消費電力(W)290外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
  • 食器乾燥器(縦型) 象印マホービン

    食器乾燥器(縦型)

    象印マホービン(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。 省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。 扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
    グレータイプたて型消費電力(W)265能力標準食器量5人分温度(℃)(吹き出し)80本体質量(kg)5.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540ホース長さ(cm)80
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
    用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
  • ブラケット (1A50) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (1A50)

    MAZDA(マツダ)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷