カテゴリ

  • 洗車・清掃(10)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「ez detail」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PITGEAR(ピットギア) ホイールブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) ホイールブラシTANAX(タナックス)[バイク用品](13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
フレキシブルなワイヤーですき間もOK
用途毛の入りにくいすき間に。材質柄部/PP、毛部/PPふつう毛丈(mm)約40~60
フレキシブルホイールブラシ DAYTONA(デイトナ)フレキシブルホイールブラシDAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)(ブラシ部)約80×220(グリップ)約74×130
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウタイヤホイールブラシ 先曲りタイプモノタロウ(101件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に適合用途タイヤ洗浄厚さ(mm)19全長(mm)320種類柄付きタイプ毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27材質(毛)PPハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)危険物の類別非危険物
CARFITY ホイール洗浄ブラシ CARFITYCARFITY ホイール洗浄ブラシCARFITY
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・コジットのCARFITY ホイール洗浄ブラシです。・ホイールの奥まで しっかり届く!すき間掃除に!・芯を自在に曲げられるから、ホイールの内側にも!・細い芯ながらもソフトで弾力のあるブラシはすき間掃除にピッタリ!
材質毛:ポリプロピレン、ハンドル:TPE、ポリプロピレン 、芯:スチール寸法(cm)直径10.5×47危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
ホイール専用 鬼人手ジュニア PROSTAFF(プロスタッフ)ホイール専用 鬼人手ジュニアPROSTAFF(プロスタッフ)(53件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物
Spa ホイルブラシA ワコーSpa ホイルブラシAワコー(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ホイル・細部洗い用、最適サイズ。 使いやすい先割毛のホイルブラシ。
適合用途ホイール洗浄材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン寸法(mm)約35×250×60質量(g)約56種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物
ホイルスポンジ ワコーホイルスポンジワコー(10件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
毛足の長いボアが汚れを取り込んで細かな汚れもしっかり落とす!ムートンのようなスムーズな洗い心地!中心のスポンジを薄型にしていますので、ホイールのすき間や細部もきれいに洗えます。ふわふわのボア生地を使用していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
適合用途ホイール洗浄材質柄部:ポリエチレン、東部:ポリウレタンフォーム、ポリエステル寸法(mm)100×290×40質量(g)57危険物の類別非危険物
シルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング) VOODOORIDEシルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング)VOODOORIDE(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(473mL)
当日出荷
ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。 ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。
適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ使用方法(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。種別ポリマーコート危険物の類別非危険物
鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
ホイールブラシ 鋼線 モノタロウホイールブラシ 鋼線モノタロウ(49件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。線径(Φmm)0.3
神トレホイールブラシ SOFT99神トレホイールブラシSOFT99(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本アズワン品番64-8322-98危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5
Q2M WheelBrush Medium 品番(Q2MA-WB-M) M-Size GYEON(ジーオン)Q2M WheelBrush Medium 品番(Q2MA-WB-M) M-SizeGYEON(ジーオン)
3,700税込4,070
1個
当日出荷
柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
サイズM長さ(cm)ブラシ部分:約17.5直径(Φcm)ブラシ部分:約6全長(cm)約37材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
ホイールブラシ Vikan(ヴァイカン)ホイールブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
毛丈が二段構造のホイールブラシ。
用途ホイールの隙間等を洗浄するのに最適です。材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)40-60×330質量(g)86耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさハード
ホイールスポンジスティック ウイルソンホイールスポンジスティックウイルソン(32件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
すみずみまでグングン洗え、耐久性抜群! ホイールにやさしくガンコな汚れをしっかり落とすメッシュカバー付きスポンジ! 握りやすいグリップで細かな部分もラクラク洗える!
用途自動車ホイールの洗浄適合用途ホイール洗浄タイプスティックタイプ寸法(Φ×高さH)(mm)34×230危険物の類別非危険物
ポンプ用鉄製異径ソケットシリーズ 工進ポンプ用鉄製異径ソケットシリーズ工進
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ポンプ用鉄製異径ソケットポンプの口径を変えたい時に鉄製ニップルと組み合わせて使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプの口径を変えたい時に
ホイルブラシ TRUSCOホイルブラシTRUSCO(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10