カテゴリ

  • 店舗什器・備品(19)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)

「ezパネル」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZパネル 白ポリ 丸桝産業EZパネル 白ポリ丸桝産業
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
マグネットで連結してゆきます。組み立てがスピーディです。汚れや穴が開いても中身の板面を交換でき、お好きな色の板面に差し替えれます。
用途イベント会場のパーテーション材質アルミフレーム ・ 白ポリ合板幅(mm)900高さ(mm)2100パネル厚さt(mm)3.5まで関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル 防炎 丸桝産業EZパネル 防炎丸桝産業
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
マグネットで連結してゆきます。組み立てがスピーディです。中身の板面はPVCという防炎ベニヤを使用しています。
用途イベント会場のパーテーション材質アルミフレーム ・ PVC白幅(mm)900高さ(mm)2100パネル厚さt(mm)3.5まで関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル用 直アーム 丸桝産業EZパネル用 直アーム丸桝産業
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキ高さ(mm)2100アーム直型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
布張りパーティション ナカバヤシ布張りパーティションナカバヤシ(16件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン奥行(mm)420
EZパネル用 フリーストッパー 丸桝産業EZパネル用 フリーストッパー丸桝産業
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキストッパーフリー関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル用 直アーム用ベース  中央 丸桝産業EZパネル用 直アーム用ベース 中央丸桝産業
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材仕様直型アーム [AL-J1]差し込みによる直用連結材質鉄、スチール、クロームメッキ寸法(mm)100W×500ベース両面用関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
パネルパーティションシリーズ AVANパーツ コーナーポールセット サンクリエイトパネルパーティションシリーズ AVANパーツ コーナーポールセットサンクリエイト
8,398税込9,238
1セット
15日以内出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質スチール製/ユニクロメッキ仕上、(Lポール)アルミ製/アルマイト仕上、(Lベース)スチール製/メッキ仕上
Solid State Relay Sensata / CrydomSolid State RelaySensata / Crydom
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydomソリッドステートリレー, 1a接点Sensata / Crydom
8,398税込9,238
1個
当日出荷から7日以内出荷
EZパネル用 アルミ笠木 ピクチャーレールw900 丸桝産業EZパネル用 アルミ笠木 ピクチャーレールw900丸桝産業
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質アルミ幅(mm)900関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル用 L字アーム 丸桝産業EZパネル用 L字アーム丸桝産業
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキ高さ(mm)2100アームL型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
スプリングコンタクト HARWIN HARWINスプリングコンタクト HARWINHARWIN
489税込538
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EZパネル用 T字アーム 丸桝産業EZパネル用 T字アーム丸桝産業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキ高さ(mm)2100アームT型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
液晶ディスプレイ EZ20L 50型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) SONY液晶ディスプレイ EZ20L 50型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)SONY
89,980税込98,978
1個
欠品中
確かなビジネス性能でシンプルに使えるエントリーモデル。液晶ディスプレイ EZ20L 50型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)。
コントラスト比5000:1(ダイナミック400000:1)解像度3840×2160入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×3、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1色(本体)ブラックモニターサイズ50型
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm HARWINグランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mmHARWIN
98,980税込108,878
1セット(5000個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 4Aコンタクトめっき = 金寸法 = 2.7 x 1.5 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 2.7mm幅 = 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 7 x 2.5 x 5.5mm HARWINグランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 7 x 2.5 x 5.5mmHARWIN
49,980税込54,978
1セット(1500個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 4Aコンタクトめっき = 金寸法 = 7 x 2.5 x 5.5mm高さ = 5.5mm長さ = 7mm幅 = 2.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mm HARWINグランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mmHARWIN
13,980税込15,378
1セット(350個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 7Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 9.59 x 5.7 x 7.25mm高さ = 7.25mm長さ = 9.59mm幅 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ EZ20L 43型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) SONY液晶ディスプレイ EZ20L 43型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)SONY
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
確かなビジネス性能でシンプルに使えるエントリーモデル。液晶ディスプレイ EZ20L 43型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)。
コントラスト比1200:1(ダイナミック400000:1)解像度3840×2160入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×3、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1色(本体)ブラックモニターサイズ43型
EZ-Click MOLLEパネル PELICAN(ペリカン)EZ-Click MOLLEパネルPELICAN(ペリカン)
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
ペリカンケース用アクセサリです。米軍規格のMOLLEパネルとなっており、様々なアクセサリをケース内部(蓋側)に取り付け可能です。ツイストカムロックによりパネル自体を簡単に取り外しができるため、使用目的に合わせたパネルを作成し、使用場面に合わせて取り換えることが可能です。
トラスコ品番517-5281セット内容取付マウント、取付ねじ適合本体1500、1700、1720、1750、1755ブラック
EZパネル用 直ストッパー 丸桝産業EZパネル用 直ストッパー丸桝産業
2,098税込2,308
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキストッパー直型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
ポータブルステージ 3段階 丸桝産業ポータブルステージ 3段階丸桝産業
419,800税込461,780
1台
6日以内出荷
高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ材質質量(kg)110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm)キャスターゴム車キャスター径(Φmm)100材質(天板)基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1200×1285材質(脚部)スチール、塗装:紛体塗装寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1200×2400-200/400/600
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A rms 最大負荷電圧:280 V パネルマウント, EZ240D12S Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A rms 最大負荷電圧:280 V パネルマウント, EZ240D12SSensata / Crydom
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 12 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = SCRシリーズ = EZV ac寸法 = 43.9 x 38.1 x 13.9mm長さ = 43.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mm HARWINグランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mmHARWIN
18,980税込20,878
1セット(350個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Banner K30Lシリーズ BannerLED表示灯 Banner K30LシリーズBanner
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:30mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K30L 、 高さ:58mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K30 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K30シリーズLED信号灯は、DC動作のドーム型トップインジケータです。 K30シリーズには、22.5 mmのパネル取り付け穴が付いているので、取り付けが簡単です。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるKL30シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A rms 最大負荷電圧:280 V パネルマウント, EZ240D5 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A rms 最大負荷電圧:280 V パネルマウント, EZ240D5Sensata / Crydom
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 5 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = SCRシリーズ = EZV ac寸法 = 43.9 x 38.1 x 13.9mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm HARWINグランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mmHARWIN
98,980税込108,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ : EZ-BoardWare●定格電流 : 4A●コンタクトめっき : 金●寸法 : 2.7 x 1.5 x 1.7mm●高さ : 1.7mm●長さ : 2.7mm●幅 : 1.5mm●Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで●優れたばね特性を発揮し●かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは●ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで●垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により●シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため●アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は●POS追跡●ホームエンターテイメント / 計器パネル●産業用プロセス制御機器●携帯電源装置●モーション制御ユニットなどRoHS指令(10物質対応)対応
EZパネル用 十字アーム 丸桝産業EZパネル用 十字アーム丸桝産業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキ高さ(mm)2100アーム十型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル用 エンドカバー 丸桝産業EZパネル用 エンドカバー丸桝産業
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材適合アルファパネル、EZパネル、格子パネル、ギャラリーパネル材質アルミ、アルマイト加工又は、塗装仕上げカバー直型エンドカバー高さ(mm)2100関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル用 L字ストッパー 丸桝産業EZパネル用 L字ストッパー丸桝産業
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキストッパーL型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
3連パーテーションV-CHANGE 丸桝産業3連パーテーションV-CHANGE丸桝産業
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
汚れや穴が開いても板面を交換出来ます。
用途事務所や会場のパーテーション材質アルミフレーム、パネル:PVC(白)寸法(幅W×高さH)(mm)1803×1800
EZパネル用 T字ストッパー 丸桝産業EZパネル用 T字ストッパー丸桝産業
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキストッパーT型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル用 フリーアーム 丸桝産業EZパネル用 フリーアーム丸桝産業
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキ高さ(mm)2100アームフリー関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル用 直アーム用ベース  壁面用 丸桝産業EZパネル用 直アーム用ベース 壁面用丸桝産業
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材仕様直型アーム [AL-J1]差し込みによる直用連結壁面用タイプ材質鉄、スチール、クロームメッキ寸法(mm)100W×350ベース壁面用関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル用 十字ストッパー 丸桝産業EZパネル用 十字ストッパー丸桝産業
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキストッパー十型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)