カテゴリ

  • 電動工具(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez0l21」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器(プロ用) Panasonic(パナソニック)

    充電器(プロ用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番760-3479適合本体EZ7521X-H/EZ7521LA1S-H/EZ7410LA2SR1/EZ7410XR1/EZ7410LA1JH1/EZ7411LA1JH1/EZ7521X-R/EZ7521LA1S-R/EZ7411XH1/EZ7410XH1/EZ7410LA2SH1/EZ7410LA2SB1/EZ7410XB1/EZ7521X-B/EZ7521LA1S-B長さ(mm)190幅(mm)96高さ(mm)61質量(g)520電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)27アズワン品番65-1997-32
  • 交換用バッテリー (リチウムイオン電池) エスコ

    交換用バッテリー (リチウムイオン電池)

    エスコ
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    翌々日出荷
    パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21。
    材質ABS質量(g)70電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×82×35バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/35、実用/20
  • 3.6V電池パック Panasonic(パナソニック)

    3.6V電池パック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3.6バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)実用充電:20分、フル充電:約35分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21
  • 7.2V電池パック Panasonic(パナソニック)

    7.2V電池パック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量(Ah)1.9バッテリー電圧(V)7.2充電池タイプリチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックインパクトドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
    バッテリー電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~2800最大締付トルク(N・m)25最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(高力ボルト)M6締付能力(普通ボルト)M10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1質量(g)(別売り電池パック装着時)550全長(mm)235ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本寸法(全長×全高×全幅W)(mm)235×146×44(折り曲げ時)ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)本体形状ストレート/ピストル型本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)防塵防水性能IP56適合純正電池型番EZ9L21適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47使用充電器EZ0L21振動3軸合成値(m/s2)6.2商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • 7.2V電池パック・充電器セット品 Panasonic(パナソニック)

    7.2V電池パック・充電器セット品

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
  • 工具用ソフトケース Panasonic(パナソニック)

    工具用ソフトケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なソフトケースが登場。 軽くて丈夫な布製。 ファスナー式。 肩掛けベルト付。