カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
- ハロゲン電球(16)
- LED電球(6)
絞り込み
口金
- EZ10(22)
- GU5.3(4)
- GZ4(1)
電球の種類
ハロゲン(10)
電球形状

ハロゲン球(11)
消費電力(W)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(1)
電圧(V)
- 12
- 30(1)
- 112(1)
光色
電球色(10)
電球色
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ウシオライティング(11)
- 岩崎電気(5)
- ELPA(4)
- ウシオ(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ウシオライティング・岩崎電気・ELPA・ウシオ
「ez10」の検索結果

JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-80ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
JC標準タイプ12V50W
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ハロゲンランプ スーパーライン(JR)
ウシオ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)外径(Φmm)ミラー:50全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000色温度(K)3200最大光度(cd)4800使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出エコロジー商品省エネ・長寿命
アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100エコロジー商品省エネ・長寿命
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン 広角
ELPA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。用途スポット照明、全体照明定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)【ランプ】30(50型)口金EZ10外径(Φmm)【ミラー】50全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000最大光度(cd)3000配光角度(°)中角 20光色電球色(3100K)エコロジー商品省エネ・長寿命
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥2,298税込¥2,5281個当日出荷種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000色温度(K)3100光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
ハロゲンランプ
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)(最大)20口金EZ10外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60相関色温度(K)3000K全光束(Lm)340定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),電球形状ハロゲン球ミラー径(Φmm)Φ50設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン 75W形 GZ10 狭角
ELPA¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50入数1個
ダイクロハロゲン GZ10 中角
ELPA¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から3日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12口金EZ10定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン 75W形 GZ10 広角
ELPA¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)2000入数1個ビーム角度(°)広角35
エコクールハロゲン狭角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個欠品中種別20W形 狭角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20定格電圧(V)12口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)8定格寿命(時間)2000電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン