カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(31)
- ハロゲン電球(20)
- LED電球(6)
- 電球ソケット・レセプタクル(2)
- 事務用品(1)
- スタンプ用インク(1)
- 制御機器(22)
- 盤用キャビネット(6)
- オフィス家具(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 電動工具(18)
- 自動車純正部品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- バイク部品(11)
- 切削工具(9)
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(6)
- 測定用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 物流用品(3)
- 建築金物(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 自動車補修部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
電球の種類
電球形状
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- ウシオライティング(13)
- 東西電気産業(1)
- 内外電機(11)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- SMC(51)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- EFFEX(エフェックス)(9)
- スバル(7)
- エスコ(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- 岩崎電気(5)
- オーエッチ工業(5)
- ELPA(4)
- ハネウェル(4)
- honeywell(4)
- Igus(イグス)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ブランドをもっと見る
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・uni(三菱鉛筆)・ウシオライティング・東西電気産業・内外電機・オカムラ(岡村製作所)・SMC・Panasonic(パナソニック)・EFFEX(エフェックス)・スバル・エスコ・Merck(メルクミリポア)・岩崎電気・オーエッチ工業・ELPA・ハネウェル・honeywell・Igus(イグス)・住友電工ハードメタル・ブランドをもっと見る
「ez10」の検索結果

セラミックス芯出しバー
フジツール(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア測定子直径(Φmm)10硬度HRC(刃部)シャンク:58°繰返し精度±0.002
移乗用ボード EZ-go(R)
ナビス(アズワン)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
替頭イージーショックレスハンマー
オーエッチ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷交換時期がわかるシグナル付です。 ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。用途機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
木製イーゼル(Mサイズ)
ナカバヤシ¥5,498税込¥6,0481台当日出荷から4日以内出荷パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。 4段階に高さ調整可能なボード受け付き。 高さ調整が可能ボードストッパー付き。材質アルダー材適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下質量(kg)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140RoHS指令(10物質対応)対応
eソラメンテ-Z
アイテス¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷開放電圧とインピーダンス測定(直列抵抗)により故障を検出。インピーダンス測定はパネル点検の主流です。天候変化や設置環境の影響をほとんど受けません。そのため測定結果の判断が容易です。電源を入れるとすぐに測定が可能です。自動測定機能により、テスター感覚のかんたん操作です。携帯性に優れたコンパクトサイズです。機能もシンプルで使いやすくなっています。拡張機能の電流センサーeA-10を追加することで、パネルの故障位置が特定できます。仕様●使用環境温度:0~40[℃]●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ●検査対象電圧:0~750[V]●検査抵抗:0~1500[Ω]●電池持続時間:5時間程度(750[mAh]2本)付属品テストリード・セット(赤色と黒色)長さ:900[mm]、単4アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、保証書寸法(mm)本体ユニット(シリコンカバーを含む):122×76×36.5質量(g)本体ユニット(シリコンカバーを含む):187+24(乾電池)電源単4アルカリ乾電池2本、単4ニッケル水素充電池も使用可能機能データ記録:なしオートパワーオフなし(省電力機能つき)
木製イーゼル
ナカバヤシ¥6,198税込¥6,8181台当日出荷から翌日出荷ボード受けは8段階に高さ調節可能:多彩な掲示が可能です。大判サイズに対応:横幅620mmのワイドサイズ。900×600mmサイズなどの大判サイズに対応可能です。適したボード寸法・重量(目安)幅:285mm~800mm高さ:320mm~1180mm厚さ:30mm以下耐荷重:5kg以下。スライド式ボードストッパー採用:スチール製でより強固なボード保持が可能となりました。材質アルダー材仕様お客様組立質量(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1130RoHS指令(10物質対応)対応
G-EZショックレスハンマー EZシリーズ
オーエッチ工業¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷固定ピンがないので、ヘッド交換が簡単!。ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。新機構採用でヘッドの取替が簡単です。グラスファイバ-柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。硬度(°)【ヘッド】白:ナイロン HDD70/黄:ポリエチレン HDD65
1500x750x10mm 肩吊り
エスコ¥10,300税込¥11,3301枚当日出荷仕様肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。アジャスター付でベルトの長さを調整できます。材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿)寸法(mm)本体:1500(W)×750(D)×10(t)テトロン混紡ロープ:40質量(kg)約2ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)2230耐荷重(kg)約70
EZラップ 10cm×300m
Mueller¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷アイシングなどの際のスピーディーなラップ。 300mのたっぷりサイズ。 自由に手で切ることができます。仕様●サイズ:幅10cm×長さ300mアズワン品番67-8171-03
荷物運搬用シート
エスコ¥6,160税込¥6,7761枚当日出荷手持ち用ベルト×4片掛け用ベルト×4 荷物のサイズによってベルトを使い分けて楽々運搬 災害ごみ等の運搬用 水に強く破れにくい 枝切の際に敷いておけば、撤収がスムーズです。 汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。 モッコとしての使用は出来ません 日本製仕様●サイズ:1230×1230mm●重量(g):600●材質:ポリプロピレン●入数:1枚
ラクラクストラップ(重量物用)
エスコ¥5,590税込¥6,1491セット(2本)翌日出荷壁や床を傷つけにくくします。6つのアームポケットで9段階の長さ調節が可能。人間工学に基づいた設計。背中ではなく、腕と脚を使って荷物を持ち上げます。壁や床を傷つけたり、傷をつけたりする可能性を低減します。重いものを持ち上げたり、家具、家電製品、マットレス、その他あらゆる家庭用品を移動させるために特別に設計されています。2本のベルトを交差せて持つこことで、重量物を運びます。
保護キャップ
岩田製作所¥919~税込¥1,011~1袋(10個)ほか翌々日出荷六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から16日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.2MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
消防水利標識 支柱用
東洋防災¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷高輝度反射消防水利標識。反射素材の技術向上に伴い、これからの消防水利標識もより一層見やすい標識が求められます。それは緊急を要する消防活動において、曇りや雨、また豪雨のような悪天候、また夜間の作業の中、その効果を必要とされます。プリズム型高輝度反射シートはキューブコーナー構造により、入射光を光源の方向にまっすぐ戻す再帰性反射効果を有しています。従来の封入レンズ型シートに比べ、より明るく光ります。また、夜間荒天時の消防活動にも高い視認性を発揮します。用途支柱用
消防水利標識 壁用
東洋防災¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷高輝度反射消防水利標識。反射素材の技術向上に伴い、これからの消防水利標識もより一層見やすい標識が求められます。それは緊急を要する消防活動において、曇りや雨、また豪雨のような悪天候、また夜間の作業の中、その効果を必要とされます。プリズム型高輝度反射シートはキューブコーナー構造により、入射光を光源の方向にまっすぐ戻す再帰性反射効果を有しています。従来の封入レンズ型シートに比べ、より明るく光ります。また、夜間荒天時の消防活動にも高い視認性を発揮します。用途壁用仕様アルミ全面反射4つ穴
Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC
honeywell¥489税込¥5381個翌々日出荷から7日以内出荷コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NCRoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット
内外電機¥36,980~税込¥40,678~1面翌々日出荷から7日以内出荷仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートEZレール 支柱用自在ジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用支柱用自在ジョイントになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ115×厚さ46.2全長(mm)46.2適合サイズ丸棒・支柱:38.36
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から15日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.5MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気
球面軸受 38.1mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:38.1mm●外径:61.913mm●コード番号:217-6796アズワン品番65-7885-53
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気