カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電動工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(1)

「ez3740 led」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EZ3740専用クセノン球 Panasonic(パナソニック)

    EZ3740専用クセノン球

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    479税込527
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合EZ3740
  • LED交換球 P13.5S ELPA

    LED交換球 P13.5S

    ELPA(30件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
    定格DC6.0V 0.1A口金P13.5S光色昼白色相当電球の種類LED
  • 部品 EZ3740 工事用充電ライト Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ3740 工事用充電ライト

    Panasonic(パナソニック)
    96税込106
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1台使用個数1
  • 懐中電灯用LED交換球 ELPA

    懐中電灯用LED交換球

    ELPA(59件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
    定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クセノン球 ELPA

    クセノン球

    ELPA
    560税込616
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    ランプ効率の高いクセノンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
    電球の種類クセノン
  • 充電ライト(工事用)EZ3794用替球 Panasonic(パナソニック)

    充電ライト(工事用)EZ3794用替球

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途工事用充電ライト用クセノン球<EZ3794専用>適合EZ3794
  • 部品 EZ37C1 工事用充電ライト Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ37C1 工事用充電ライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    96税込106
    1個
    5日以内出荷
  • クリプトン球 ELPA

    クリプトン球

    ELPA(9件のレビュー)
    259税込285
    1パック(2個)
    当日出荷
    ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
    電球の種類クリプトン
  • 部品 EZ3794-B 工事用充電ライト Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ3794-B 工事用充電ライト

    Panasonic(パナソニック)
    88税込97
    1個
    5日以内出荷
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 工事用充電LEDマルチライト EZ37C4 Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDマルチライト EZ37C4

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズのコンパクトライト。 明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。 電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。 ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
    用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体質量(g)380ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能照度(Lx)約1500(40cm前方)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%光束(Lm)約750適合バッテリーEZ9L54(別売り)照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
  • LED電球E26全方向プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)119質量(g)128周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ピリケン球 ELPA

    ピリケン球

    ELPA(1件のレビュー)
    237税込261
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に懐中電灯などに使用します。
    電球形状ビリケン球
  • ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワントラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様SU、VUパイプ兼用材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
  • ゴム栓付風呂栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム栓付風呂栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ゴム栓付きの風呂用の栓。
    材質黄銅くさりの有無なし
  • ミニマグライトAA用 交換電球 マグライト

    ミニマグライトAA用 交換電球

    マグライト(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合M2A106用TGK品番775-58-11-17
  • レコード用マイクロWETブラシ NAGAOKA

    レコード用マイクロWETブラシ

    NAGAOKA
    3,000税込3,300
    1個
    8日以内出荷
    メーカーロングセラー製品「アルジャントCL120」に細さ0.01mmの特殊素材ブラシを約12万本セットした、レコード盤用WETクリーナーです。レコード盤に優しい特殊素材ブラシでレコードの音ミゾに入り込み、汚れ・ホコリを一掃します。レコードの音ミゾの幅が約0.05~0.1mmなので、1溝あたり5~10本の毛先が溝に入ります。※ブラシ自体は帯電防止となっております。
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    909税込1,000
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • スポット球 ELPA

    スポット球

    ELPA(9件のレビュー)
    189税込208
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E10のスポット球です。
    口金E10
  • LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
    種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)