カテゴリ

  • 電動工具(18)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「ez37a3 部品」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 EZ3744 工事用充電フロアクリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3744 工事用充電フロアクリーナーPanasonic(パナソニック)
44税込48
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック)工事用充電クリーナー 14.4V/18VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌日出荷
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)0.89集塵方式カプセル式
部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
45税込50
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ3782 工事用充電フロアークリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3782 工事用充電フロアークリーナーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
44税込48
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
クリーナー用サイクロンユニット Panasonic(パナソニック)クリーナー用サイクロンユニットPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台ほか
当日出荷
EZ37A3のサイクロン化もワンタッチ ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース 水洗いできるサイクロンユニット
集塵容量(mL)250
部品 EZ37A1 工事用充電プロワ Panasonic(パナソニック)部品 EZ37A1 工事用充電プロワPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)セット内容本体のみ集塵方式サイクロン式商品タイプ本体のみ
部品 EZ3780 工事用充電パワークリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3780 工事用充電パワークリーナーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
44税込48
1個ほか
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
フロアノズル(ローラータイプ)白 Panasonic(パナソニック)フロアノズル(ローラータイプ)白Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
EZ37A3,EZ37A5用
部品 EZ45A3 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A3 充電角穴カッターPanasonic(パナソニック)
49税込54
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー セットPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1セット
当日出荷から8日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124集塵方式サイクロン式商品タイプ本体+バッテリ
EZ3743用フィルター Panasonic(パナソニック)EZ3743用フィルターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
適合本体EZ3743
すきまノズル Panasonic(パナソニック)すきまノズルPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷
EZ37A3・EZ37A5 工事用充電クリーナー用 すきまノズル
部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電ブロワ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70質量(kg)1.2(本体のみ)付属品ノズル連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0適合バッテリーEZ9L54
すきま用ノズル Panasonic(パナソニック)すきま用ノズルPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
当日出荷
充電式クリーナー用 すきま用ノズル
部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)部品 EZ75A3 充電インパクトレンチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
96税込106
1セット(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ75A7 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ75A7 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
押し釦バネ Panasonic(パナソニック)押し釦バネPanasonic(パナソニック)
349税込384
1本
5日以内出荷
EZ3743・EZ3744・EZ3780・EZ3782・EZ37A3・EZ37A5・EZ9X402用押し釦バネ
電動工具 Panasonic(パナソニック)電動工具Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
EZ37A3用 延長管