カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 作業工具(2)

「ez4641」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 EZ4641 充電圧着器 Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ4641 充電圧着器

    Panasonic(パナソニック)
    87税込96
    1個ほか
    5日以内出荷
  • オスダイス 38-60 Panasonic(パナソニック)

    オスダイス 38-60

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    EZ4641・EZ46A4用オスダイス 38-60
  • 部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 部品 EZ45A7 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A7 充電ケーブルカッター

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ4544 充電ケーブルカッター

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個ほか
    5日以内出荷
  • 変速表示カバー Panasonic(パナソニック)

    変速表示カバー

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    EZ46A 充電ケーブルカッター用部品 変速表示カバー
  • 部品 EZ46A4 充電圧着器 Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ46A4 充電圧着器

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1セット(2個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 充電圧着器(接続端子/スリーブ用) Panasonic(パナソニック)

    充電圧着器(接続端子/スリーブ用)

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックレースウェイパンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
    セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラックカッター Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックカッター

    Panasonic(パナソニック)
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷
    油圧マルチでケーブルラックの切断を。可能に。
    付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時)能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時)切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルパンチャー Panasonic(パナソニック)

    アングルパンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    油圧マルチでアングルの穴あけを。可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい。固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
    用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001)適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg)ブラック能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッター刃 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルカッター刃

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番422-8243適合工具充電ケーブルカッターEZ4544、充電圧着器EZ4641