Panasonic(パナソニック)当日出荷
コードレスにΦ125mmが登場。
18Vパワーを生かして作業効率アップ。
圧倒的パワーの大型モーター採用。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4