カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
「ez7412s-b」の検索結果

充電ミニドライバー miniQu(ミニック)
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)1.0(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])230バッテリー容量(Ah)0.85バッテリー容量(mAh)850質量(g)165締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)スピンドルロック機能あり適合バッテリーmicroUSB Bタイプ適合ビット(mm)六角ビット 6.35