カテゴリ

  • 電動工具(3)

「ez75a8」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
    用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどにチャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
  • 充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)143幅(mm)73高さ(mm)249差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54付属品電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケーストラスコ品番118-9895質量(kg)9.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2500、(中)0~1500、(弱)0~1000締付ボルト(本数)普通ボルト:約1900本、高力ボルト:(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2900、(弱)0~1900
  • ソケットアンビル Panasonic(パナソニック)

    ソケットアンビル

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    6.35mm六角ビット用。 Cバネ対応品です。
    トラスコ品番824-6666適合純正型番EZ75A2、EZ75A3、EZ7551、EZ7547、EZ7541、EZ7271、EZ6631、EZ6508 、EZ6503、EZ6604