カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ez9001」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【リサイクル】(パナソニック)EZ9001 ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】(パナソニック)EZ9001 ※お預かり再生(リターン式)

    ノーブランド
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    5日以内出荷
    こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
    用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
  • ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
    形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
  • 急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    急速充電器

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V)) ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
    トラスコ品番419-8387質量(g)960消費電力(W)198充電時間(分)(LNタイプ)【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22、フル充電時/約40【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15、フル充電時/約30
  • アコ弦EZ900  85/15 Ex.Light 010-050 D'Addario

    アコ弦EZ900 85/15 Ex.Light 010-050

    D'Addario
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    5日以内出荷
    ブロンズ配合比を85:15に設定した非常にブライトなサウンドを特徴とするアコースティックギター弦です。
    種別85/15アメリカンブロンズタイプ.010-.050