カテゴリ

  • 電動工具(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez9l51」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電ディスクグラインダー100 (本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)ディスクグラインダー100トイシ研削用:外径/100・厚さ/6・穴径/15、ディスクグラインダー100トイシ切断用:外径/105・穴径/15付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45種別本体のみ砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105バッテリー電圧(V)14.4/18
工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電ブロワ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70質量(kg)1.2(本体のみ)付属品ノズル連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0適合バッテリーEZ9L54
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13チャック(mm)1.5~13チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45関連資料メーカーチラシ(3.9MB)穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ライト機能LEDライト:スイッチ連動
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
長さ(mm)155幅(mm)61高さ(mm)191差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54トラスコ品番467-9911質量(kg)0.98グレータイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリングチャック(mm)□12.7(ピンタイプ)防塵防水性能IP56締付ボルト(本数)【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33
マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 本体のみPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18、14六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
充電振動ドリル&ドライバー グレー Panasonic(パナソニック)充電振動ドリル&ドライバー グレーPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。 強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴穴あけ能力(振動ドリル)(mm)(目安・フル充電で)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約200穴Highモード/コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約110穴チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40[408]充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)寸法(全長×全高×幅)(mm)235×248×63質量(kg)2.3(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)打撃力(kN[kgf])約3[300]打撃数(min-1[回/分])高速:2880~29700、低速:900~7740保護等級IP56付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)振動固定カム方式仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム式(モルタル・レンガ)~Φ13/Highモード、(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード振動3軸合成値(m/s2)6.9トラスコ品番422-9461電圧(V)18ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])弾性体 高速:13.9[142]/低速:40[408]チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])高速:160~1650、低速:50~430クラッチ数(段)18商品タイプ本体のみ
充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V) Panasonic(パナソニック)充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
ノコ刃外径(Φmm)135
デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0AhセットPanasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。正逆切替レバーは操作不要です。
質量(kg)2.05電圧(V)14/18打撃数(min-1[回/分])高速:1260~32300、低速:400~9500ねじ締め能力(mm)~8(木ネジ)、~6(テクスねじ)、~M5(小ねじ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])弾性体 高速:12[122]/低速:32[327]、剛性体 低速:50[510]チャック把握範囲(Φmm)1.5~13トルク(N・m)低速剛性体:50回転数(min-1[回/分])高速:70~1800、低速:20~530クラッチ数(段)18アズワン品番64-8512-46商品タイプ本体+電池2個付
充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー) Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。
用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm9約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40N[408]充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)寸法(全長×全高×幅)(mm)218×248×63質量(kg)2.15(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)保護等級IP56付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモードトラスコ品番422-9193
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ