カテゴリ

  • 電動工具(4)

「ez9x240」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラインダー100カーボンブラシ(2個組 Panasonic(パナソニック)グラインダー100カーボンブラシ(2個組Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
適合工具EZ4640
充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー Φ100Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
幅(mm)118グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
充電ディスクグラインダー Dual (14.4V/18V・125mm) Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー Dual (14.4V/18V・125mm)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×105×141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
充電ディスクグラインダー Φ125 18V Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー Φ125 18VPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4