カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 制御機器(2)
  • 洗剤・除去剤(1)

「ezfla」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 14.4V EZ76A1Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどにチャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 18V EZ76APanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0
インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 本体のみ EZ76APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ 5.0AhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)本体形状ピストル型防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165打撃数(min-1[回/分])0~3700作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)LEDライト:スイッチ連動ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本振動3軸合成値(m/s2)11.8回転数(min-1[回/分])0~2750
充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)充電スティックインパクトドライバー 7.2VPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)質量(g)(別売り電池パック装着時)550使用充電器EZ0L21打撃数(min-1[回/分])0~2800適合純正電池型番EZ9L21振動3軸合成値(m/s2)6.2全長(mm)235締付能力(普通ボルト)M10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)235×146×44(折り曲げ時)締付能力(高力ボルト)M6最大締付トルク(N・m)25本体形状ストレート/ピストル型バッテリー電圧(V)7.2防塵防水性能IP56適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)充電スティックインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
打撃数(min-1[回/分])0~2800ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトボルト締め能力ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13最大締付トルク(N・m)(弾性体)高速2.0、低速6.0回転数0~2300回転/分バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)実用充電:約35、フル充電:約55ねじ締め能力(mm)ボルトM8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6RoHS指令(10物質対応)対応締付能力(コーススレッド)(mm)25振動3軸合成値(m/s2)6.2
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
長さ(mm)155幅(mm)61高さ(mm)191差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54トラスコ品番467-9911質量(kg)0.98グレータイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリング防塵防水性能IP56打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
スペースボックス EZF 河村電器産業スペースボックス EZF河村電器産業
8,698税込9,568
1個
46日以内出荷
樹脂製スペースボックス
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)スチロール樹脂使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1個
当日出荷
長さ(mm)143幅(mm)73高さ(mm)249差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54付属品電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケーストラスコ品番118-9895質量(kg)9.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2500、(中)0~1500、(弱)0~1000締付ボルト(本数)普通ボルト:約1900本、高力ボルト:(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2900、(弱)0~1900
CTI EZクリーン(イージークリーン) S.M.S.JapanCTI EZクリーン(イージークリーン)S.M.S.Japan(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(340g)
当日出荷
水回りのハードな素材に幅広く使用できる万能クリーナーです。 天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。 ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所キッチン、バス商品タイプ業務用形状固形繰り返し・詰め替え対応
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業(45件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)質量(g)490(電池パック装着時)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
充電インパクトレンチ  5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ 5.0AhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
小さく、軽く、高トルク。 高所・野丁場などの建設作業に。 建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。 電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。 リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。 パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。 相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
用途建て方工事の仮締め。 アンカーボルト締付工事。 建機・設備・機械のメンテナンス作業。 H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。 圧接作業の鉄筋固定。 ホイールの取り外し作業。長さ(mm)214幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)高さ(mm)252差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2トラスコ品番776-5568グレー消費電力(W)充電器/198本体質量(kg)2.6チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオン防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数回転数(min-1[回/分])0~1550打撃数(bpm[回/分])0~2400振動3軸合成値(m/s2)14.9
狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用) Panasonic(パナソニック)狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用)Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
寸法(mm)入力側:□12.7、出力側:対辺12最大トルク約26N・m(2秒締め) ※EZFLA9装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用) Panasonic(パナソニック)狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用)Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
寸法(mm)入力側:□9.5、出力側:対辺12最大トルク約19N・m(3秒締め) ※EZFLA8装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応