カテゴリ
- メカニカル部品(79)
- ラジアル玉軸受(72)
- 特殊(4)
- 制御機器(36)
- 電動工具(12)
- 学童・教育用品(7)
- 作業工具(6)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自転車部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
シールド形状
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.6・1・1.1
質量(g)
0.13・0.22・0.31・0.33・0.37・0.6・0.78・1.18・1.83・2.14・2.5・2.89・3.36・4.53・5.94・6.72・7.26・7.7・11.6・17.2・質量(g)をもっと見る
ブランド
- EZO(北日本精機)(76)
- BULGIN(8)
- CAMDENBOSS(4)
- EDWARDS(4)
- honeywell(2)
- IRC(4)
- martor(5)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- RS PRO(11)
- SCHURTER(2)
- Seeed Studio(2)
- SPARKFUN(8)
- STREAM TRAIL(3)
- TBC(タブチ)(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- テラモト(2)
- 九州紙工(2)
- 産機(3)
- 高砂電気工業(2)
- ブランドをもっと見る
EZO(北日本精機)・BULGIN・CAMDENBOSS・EDWARDS・honeywell・IRC・martor・Panasonic(パナソニック)・RS PRO・SCHURTER・Seeed Studio・SPARKFUN・STREAM TRAIL・TBC(タブチ)・カノマックス(KANOMAX)・テラモト・九州紙工・産機・高砂電気工業・ブランドをもっと見る

ステンレスボールベアリング 6300番台 接触両シール形
EZO(北日本精機)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)シールド形状両シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440Cベアリング番台6300
ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールド形
EZO(北日本精機)¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304)シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440Cベアリング番台6300
ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形
EZO(北日本精機)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)シールド形状両シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールド形
EZO(北日本精機)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両シールド形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440Cベアリング番台6800
ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形
EZO(北日本精機)(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)シールド形状両シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440Cベアリング番台6900
ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形
EZO(北日本精機)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)シールド形状両シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440Cベアリング番台6200
ボールベアリング 690番台 接触両シール形
EZO(北日本精機)¥209税込¥2301個当日出荷質量(g)6.72ボール個数7ボール直径(mm)3.175許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑37000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑44000基本動定格荷重Cr(N)2240基本静定格荷重Cor(N)912ベアリング番台6900
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら