充電ランタン(本体のみ)Panasonic(パナソニック)取扱い終了
電池パック10.8V用・12V用がそのまま使用可能。(EZ9107・EZ9102・EZ9000・EZ912は使用できません)手元に光を集める反射板付き。約170ルクスの明るさ。(光源より約40cmの測定値)蛍光灯とLEDの明るさ2段切替。蛍光灯使用中、電池切れしてもLEDが自動点灯。吊るして使えるフック付。取手は45度間隔で8ポジションの角度調節可能。
バッテリー電圧(V)10.8/12明るさ(Lx)(反射板付)【蛍光灯】約170(光源より40cm正面で測定)【LED】約25(光源より40cm正面で測定)連続点灯時間(目安・フル充電で)Rタイプ10.8V用 EZ9L31 蛍光灯:約5時間、LED:約105時間Nタイプ12V用 EZ9200S 蛍光灯:約4時間、LED:約84時間Hタイプ12V用 EZ9108S 蛍光灯:約2時間、LED:約45時間バッテリー10.8Vリチウムイオン(EZ9L31)、12Vニッケル水素(EZ9200S、EZ9108S):別売本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)123×332×88(本体のみ)質量(g)500(本体のみ)付属品電池パックスタンド仕様【使用電池パックによる連続点灯時間】(Rタイプ)10.8V用 EZ9L31/蛍光灯約5時間・LED約105時間(Nタイプ)12V用 EZ9200S/蛍光灯約4時間・LED約84時間(Yタイプ)12V用 EZT901/蛍光灯約1時間・LED約24時間(Hタイプ)12V用 EZ9108S/蛍光灯約2時間・LED約45時間トラスコ品番421-6865