カテゴリ
- 農業機械(10)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自動車純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- SMC(5)
- オーハウス(5)
- MAZDA(マツダ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 大見工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- THK(1)
- FEDERAL(1)
- 古寺製作所(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
- 多摩興業(1)
- KYOCERA AVX(1)
- NAKATAKI(1)
エコロジープロダクト
「f-0305-e」の検索結果

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc SR305E105MAR
KYOCERA AVX¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×3.81×7.62高さ(mm)7.62奥行(mm)3.81電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量1μF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)85
シリンダー南京錠(同一キー)
FEDERAL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から12日以内出荷ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2個付
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥239,800~税込¥263,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。安定時間(秒)1 秒以内許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥259,800~税込¥285,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。安定時間(秒)1 秒以内許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥239,800~税込¥263,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥259,800~税込¥285,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
セーフティライトカーテン F3SJ-E
omron(オムロン)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から36日以内出荷取り付け工数1/2、導入コストも削減可能なEASYタイプ。人を検出したら機械を止めるといったシンプルな機能を追求。存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能。導入工数を大幅に削減可能付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間(ON→OFF)15ms以下(OFF→ON)70ms以下(安定入光時)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m芯数:投光器側5芯、受光器側6芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作制御出力:入光時ON耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
サーモスタット
多摩興業¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から9日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
ファインロックシリンダ CDLA2F80
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
F1カッター・スティール用 チップソー
大見工業¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から9日以内出荷OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)使用チップサーメット
FSアンカー
古寺製作所¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷砂、砂利、岩場などほとんどの底質に優れた把注力を発揮するアンカーです。ストック部が折りたためるので、コンパクトに収納できます。材質鉄 亜鉛メッキ
スライドレール FBL35N-P16形
THK¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷インナレールに取付けられているフリーディスコネクトスプリン。グの解除操作によりインナレールを引き抜くことができます。収。納時は解除操作不要でスムーズに挿入することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)5日以内出荷規格17X24XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoMRS30H-131 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSD520EW-H ポンプ部品_No.20、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.40、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.21、MS415R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS30000G)部品_No.41、GKSL3300-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.40、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、GSL305-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ヒラザガネ_No.23、SSA-V602C 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.10、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.40、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.21など
セーフティライトカーテン
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷OmronF3SJ使いやすいタイプのライトカーテンです。14本のビームと25mmの分解能を備えています。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。タイプ4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。取り付け、操作、保守が簡単です。取り付けにかかる時間は工数の半分未満になりました信頼性の高い安全ライトカーテンですグローバルサポート仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:25mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:14アズワン品番65-7283-50
チヨウアツベンクミタテ(GS205)
BIGM(丸山製作所)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷規格14~35フクム図解NoGS205EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンクミタテ(GS205)_No.13、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンクミタテ(GS205)_No.13、GS305EB 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンクミタテ(GS205)_No.13、GS205 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンクミタテ(GS205)_No.13、GS205EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンクミタテ(GS205)_No.13、GSL205-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンクミタテ(GS205)_No.13、GS305 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンクミタテ(GS205)_No.13、GSL305-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンクミタテ(GS205)_No.13、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、GS305E-H 調圧弁、吐出弁部品 チヨウアツベンクミタテ(GS205)_No.13
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷図解NoGS205EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ニギリ_No.17、GS205 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ニギリ_No.17、GSL305-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ニギリ_No.17、GS205EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ニギリ_No.17、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、GS305E-H 調圧弁、吐出弁部品 ニギリ_No.17、GS305 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ニギリ_No.17、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ニギリ_No.17、GSL205-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ニギリ_No.17、GS305EB 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ニギリ_No.17
シリンダサキカナグ
BIGM(丸山製作所)¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷図解NoGS305 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 シリンダサキカナグ_No.1、GS305EB 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 シリンダサキカナグ_No.1、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 シリンダサキカナグ_No.1、GSL205-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 シリンダサキカナグ_No.1、GS205 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 シリンダサキカナグ_No.1、GS205EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 シリンダサキカナグ_No.1、GS205EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 シリンダサキカナグ_No.1、GSL305-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 シリンダサキカナグ_No.1、GS305E-H 調圧弁、吐出弁部品 シリンダサキカナグ_No.1、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1
チエーンガイド
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷図解NoTSW12B エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.17、GKP501E インテーク,エグゾースト部品 チエーンガイド_No.17、GS305EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 チエーンガイド_No.17、MKW1513B-F インテーク,エキゾースト部品_No.36、GKP801E インテーク,エグゾースト部品 チエーンガイド_No.17、GS204EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 チエーンガイド_No.17、GKP410E インテーク,エグゾースト部品 チエーンガイド_No.17、GKW12B インテーク,エキゾースト部品_No.17、GKP500E インテーク,エグゾースト部品 チエーンガイド_No.17、MSW1511-S インテーク,エキゾースト部品_No.17、MSW1110-S インテーク,エキゾースト部品_No.17、GKP800E インテーク,エグゾースト部品 チエーンガイド_No.17、MKW1513B インテーク,エキゾースト部品_No.36、MKW1209DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.17、MKW1513-SEN2 インテーク,エキゾースト部品_No.36、MSD520EW-S インテーク,エキゾースト部品_No.17、MSW1511S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.17、MKW1210B インテーク,エキゾースト部品_No.17、GKP411E インテーク,エグゾースト部品 チエーンガイド_No.17、MKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.17、MSW1110S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.17、GSW15C エンジン インテーク、エクゾースト部品 チエーンガイド_No.17、MPW3000E インテーク,エキゾースト部品_No.17、MBW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.17
ロッカーアームエキゾーストASSY
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格24,25フクム図解NoGSW15C エンジン インテーク、エクゾースト部品 ロッカーアームエキゾーストASSY_No.23、MSW1511-S インテーク,エキゾースト部品_No.23、MSW1110-S インテーク,エキゾースト部品_No.23、GS204EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 ロッカーアームエキゾーストASSY_No.23、MSD520EW-S インテーク,エキゾースト部品_No.23、MSW1511S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.23、MKW1513-SEN2 インテーク,エキゾースト部品_No.16、MKW1513B-F インテーク,エキゾースト部品_No.16、GS305EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 ロッカーアームエキゾーストASSY_No.23、GKP801E インテーク,エグゾースト部品 ロッカーアームエキゾーストASSY_No.23、MBW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.23、GKP411E インテーク,エグゾースト部品 ロッカーアームエキゾーストASSY_No.23、MKW1513B インテーク,エキゾースト部品_No.16、GKP501E インテーク,エグゾースト部品 ロッカーアームエキゾーストASSY_No.23、MSW1110S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.23、MPW3000E インテーク,エキゾースト部品_No.23、MKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.23、MKW1209DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.23
油圧式ハサミ
NAKATAKI¥389,800~税込¥428,780~1個8日以内出荷から66日以内出荷解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ブッシュ4個、スペーサーシム(必要な場合のみ)、ツールボックス、油圧ホース2本※ワンタッチは付いておりません色レッド
ニードル
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷図解NoTSW12B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.21、GKP411E フューエル,ルーブリカント部品 ニードル_No.21、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.23、MKW1210B フューエル,ルーブリカント部品_No.21、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 ニードル_No.21、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.23、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.23、MKW1513B-F フューエル,ルーブリカント部品_No.20、GKP500E フューエル,ルーブリカント部品 ニードル_No.21、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.23、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 ニードル_No.23、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.21、MSW1211S フューエル,ルーブリカント部品_No.21、MSW1511S-2 フューエル,ルーブリカント部品_No.21、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.23など
ロッカーアームインテークASSY
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格21,22フクム図解NoMSW1511-S インテーク,エキゾースト部品_No.20、MBW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.20、MSW1110-S インテーク,エキゾースト部品_No.20、GKP501E インテーク,エグゾースト部品 ロッカーアームインテークASSY_No.20、MSW1110S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.20、MSW1511S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.20、MKW1513-SEN2 インテーク,エキゾースト部品_No.21、MKW1513B-F インテーク,エキゾースト部品_No.21、MPW3000E インテーク,エキゾースト部品_No.20、GSW15C エンジン インテーク、エクゾースト部品 ロッカーアームインテークASSY_No.20、GS305EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 ロッカーアームインテークASSY_No.20、MKW1209DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.20、GKP801E インテーク,エグゾースト部品 ロッカーアームインテークASSY_No.20、MKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.20、GKP411E インテーク,エグゾースト部品 ロッカーアームインテークASSY_No.20、MKW1513B インテーク,エキゾースト部品_No.21、MSD520EW-S インテーク,エキゾースト部品_No.20、GS204EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 ロッカーアームインテークASSY_No.20
フロートASSY
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷図解NoMSW1211S フューエル,ルーブリカント部品_No.26、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.23、BP404 エンジン フューエルタンク部品 フロートASSY_No.31、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.28、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.30、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.28、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フロートASSY_No.28、MKW1513B-F フューエル,ルーブリカント部品_No.23、MKW1116B フューエル,ルーブリカント部品_No.26、GKP410E フューエル,ルーブリカント部品 フロートASSY_No.26、GKP801E フューエル,ルーブリカント部品 フロートASSY_No.26、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.26、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.28、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.31など
アジヤストスクリュスプリング
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241セット(5個)8日以内出荷図解NoMBS265R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.13、MS058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13、MBS2300 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、SD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品 アジヤストスクリユスプリング_No.25、MK058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13、MS056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、MBS305R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.13、MBS260-4F エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MS057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 アジヤストスクリユスプリング_No.25、MS057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品_No.25、MBS2630T エンジン キャブレタ部品_No.27、MK058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13、MK057E エンジン キャブレータなど
ファインロックシリンダ (CLM2F~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ (CDLM2F32-3~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2F40)
SMC¥41,980税込¥46,1781個20日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ+接続ケーブルセット
オーハウス¥279,800~税込¥307,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。