カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 制御機器(1)

「f-1020069」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Xパッキンセット KVK

    Xパッキンセット

    KVK(22件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
  • シングルレバー用カートリッジ カクダイ

    シングルレバー用カートリッジ

    カクダイ(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ネジ用パッキンセット カクダイ

    ネジ用パッキンセット

    カクダイ
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ネジの接続や補修に必要な代表的なパッキン3種類のセットです。
    セット内容19mmパッキン2枚、24mmパッキン2枚、30mmパッキン2枚
  • Xパッキンセット KVK

    Xパッキンセット

    KVK(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 補修用Oリング カクダイ

    補修用Oリング

    カクダイ(25件のレビュー)
    96税込106
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
    材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • シングルレバー混合栓用Xパッキンセット TOTO

    シングルレバー混合栓用Xパッキンセット

    TOTO(12件のレビュー)
    589税込648
    1セット(2個)
    当日出荷
    長さ(mm)45.6幅(mm)4厚さ(mm)4
  • Xパッキンセット KVK

    Xパッキンセット

    KVK(3件のレビュー)
    669税込736
    1セット
    当日出荷
  • 給水管パッキンセット カクダイ

    給水管パッキンセット

    カクダイ(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
    材質NBR、EPDM、PE
  • パッキン カクダイ

    パッキン

    カクダイ
    31税込34
    1個
    当日出荷
  • 19ミリパッキン カクダイ

    19ミリパッキン

    カクダイ(7件のレビュー)
    209税込230
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    1/2ネジのアタリに最もよく使われるパッキンです。
    用途ネジなどの接続の際に。
  • 平パッキン 9851 カクダイ

    平パッキン 9851

    カクダイ(27件のレビュー)
    139税込153
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    補修用に必要な平パッキンです。
    仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
  • パッキン(ニトリルゴム) カクダイ

    パッキン(ニトリルゴム)

    カクダイ(46件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
  • ハンドシャワパッキンセット カクダイ

    ハンドシャワパッキンセット

    カクダイ(3件のレビュー)
    189税込208
    1セット(4枚)
    当日出荷
    ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。 Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
    材質NBR、EPDM
  • シングルレバー用Uパッキン INAX(LIXIL)

    シングルレバー用Uパッキン

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。
    内径(Φmm)40外径(Φmm)49
  • 水まわり補修パッキンセット カクダイ

    水まわり補修パッキンセット

    カクダイ
    529税込582
    1セット
    4日以内出荷
    水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット セット内容 ・Oリングセット…1セット ・ハンドシャワーパッキンセット…1セット ・ゴムパッキン(13用)…1個 ・水栓ハンドル内パッキン13用…1個 ・自在パイプ取付パッキン(小)…1個 ・泡沫金具用パッキン…1個
    材質NBR EPDM ステンレス POM
  • 24ミリパッキン カクダイ

    24ミリパッキン

    カクダイ
    219税込241
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    ねじのアタリに最もよく使われるパッキンです。
    用途ねじなどの接続の際に。
  • 洗面器排水パッキン カクダイ

    洗面器排水パッキン

    カクダイ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
  • ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き

    GAONA(ガオナ)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
    用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
  • トップノブ 10個入 OKW

    トップノブ 10個入

    OKW
    4,998税込5,498
    1式(10個)
    7日以内出荷から33日以内出荷
    トップノブ OKUシリーズは、別売のマーキングエレメントを組み合わせ、他に類を見ない個性的な外観が得られます。モダンで表現性豊かな、美的感覚に優れたデザインです。固定ネジが外部から見えないので、機器に快適な外見をもたらします。新提案の軸固定方法により、通電箇所との接触を一切避けることができます。軸固定方法は、丸軸と片平丸軸の2種類です。マーキングエレメントは全機種共通で、単純なはめ込み式です。国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツのデザイン協会が開催する世界的に権威のある賞です。使用用途は、Φ6mmの軸先端を、4.6mmの平面に加工したポテンショメータ、計測、制御機器、医療、研究設備等。