カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 医療(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-127-5」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) ガラス管ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類ガラス管ヒューズリード線
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
接地コンセント用アースプラグ ホーザン接地コンセント用アースプラグホーザン
889税込978
1個
当日出荷
ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」。裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま。
繰り返し・詰め替え対応
フラットテーブル ナカバヤシフラットテーブルナカバヤシ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ミーティングやPCワークに使えるシンプルデザイン
材質天板/MDF、PVC貼り、フレーム/スチール、粉体塗装備考お客様組立
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
排水栓部 TOTO排水栓部TOTO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
排水栓部
用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM2/PM5R)、床排水金具 Sトラップ(T6SM2)、排水金具 Pトラップ(T6PM4/PM5)用
ハンドル,スタンデイング 5RM-F127A-10-33 YAMAHA(ヤマハ)ハンドル,スタンデイング 5RM-F127A-10-33YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)渡辺電機工業
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)AC100~240±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99mV
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪 ギガ・セレクションSMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪ギガ・セレクション
66,980税込73,678
1組
14日以内出荷
材質S45C爪形状A:山取無
FUデスク くろがね工作所FUデスクくろがね工作所
61,980税込68,178
1台
15日以内出荷
洗練されたオフィスを実現するシャープなデザイン。充実の配線機能でタブレット端末などICTに対応のシリーズ
ストレートチップ F型 12Φ 三木精機ストレートチップ F型 12Φ三木精機
729税込802
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
取付ヒーター U1型 八光電機取付ヒーター U1型八光電機
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 SMCCEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF12 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF12SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSF12) SMCCD Series(CDQSF12)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF12SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1F12 SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1F12SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-12シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-12シリーズコノエ
7,398税込8,138
1本(50本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
ケースディファレンシャルギヤー (G0) MAZDA(マツダ)ケースディファレンシャルギヤー (G0)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ギヤー リング (G0) MAZDA(マツダ)ギヤー リング (G0)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ものさしくん CE1F12 SMCものさしくん CE1F12SMC
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1F SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1FSMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
CE1 - ものさしくん(CE1F12) SMCCE1 - ものさしくん(CE1F12)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF12-75DC~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF12-75DC~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CE1 - ものさしくん SMCCE1 - ものさしくんSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
ステンレス製網台車 フタ TRUSCOステンレス製網台車 フタTRUSCO
68,980税込75,878
1枚
翌々日出荷
適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)282018年トラスコ掲載ページ8 1030
ものさしくん (CE1F12-75~) SMCものさしくん (CE1F12-75~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)75
CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1F12) SMCCEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1F12)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1F~) SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1F~)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
ステー リヤ 10B-F1275-10 YAMAHA(ヤマハ)ステー リヤ 10B-F1275-10YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番10B-F1275-10主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
ステ-,リヤ 5RM-F1275-10-33 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,リヤ 5RM-F1275-10-33YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
Jワイド枠組 神保電器Jワイド枠組神保電器
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ものさしくん CE1シリーズ CE1F12 SMCものさしくん CE1シリーズ CE1F12SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
強力ばね TF(軽小荷重) TF12-75 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF12-75東京発条製作所
479税込527
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)3.63自由長(mm)75外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね