カテゴリ
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「f-130-rs」の検索結果

吸油マットDP
CONDOR(山崎産業)¥78,980税込¥86,8781枚5日以内出荷裏面に滑り止加工を施した吸油マット。 機械油にも強く、工場などの美観を保ち安全もサポート。 油だけでなく、水分も吸収する親油性のPET樹脂。 サイズが自由にカットできる簡単加工。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO950507)吸収量(油)33L/1巻寸法(幅Wmm×長さLm)910×20サイズ幅280×奥行935×高さ280厚さ(mm)3トラスコ品番284-1100種別吸水・吸油マット質量(kg)約21.4色グレー材質(表面/裏面)PET(ニーパン不織布)/PVC(ポリ塩化ビニル)
マルチ環境測定器 温度・湿度・照度・風速・騒音 校正証明書付
マザーツール¥159,800税込¥175,7801台22日以内出荷温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケースアズワン品番64-3729-47校正証明書一般校正