カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み

「f-23131111」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)

    タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形

    三ツ星ベルト
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
f-23131111特集