カテゴリ

  • 切削工具(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 自動車純正部品(22)
  • 制御機器(17)
  • 電動工具(11)
  • 農業機械(9)
  • バイク部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 事務用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-242」の検索結果

248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス インストルメント (F242) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (F242)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • パワーフレックスベルト RPF2~ バンドー化学

    パワーフレックスベルト RPF2~

    バンドー化学(57件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
  • シルバーベルト RAF2~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF2~

    バンドー化学(128件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
  • 引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF フランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)

    フューエルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ユニスパイク泥落し CONDOR(山崎産業)

    ユニスパイク泥落し

    CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1枚
    当日出荷
    毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とします。
    その他※ユニスパイク泥落し台と合わせてお使いください。材質フレーム)スチール、ブラシ)再生PET100%厚さ(mm)40グリーンタイプマットのみ材質(ブラシ部)再生PET100%
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
  • 炭の下駄箱用 脱臭剤200g 扶桑化学

    炭の下駄箱用 脱臭剤200g

    扶桑化学
    239税込263
    1個
    当日出荷
    炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。
    材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭寸法(mm)135×34×97使用場所下駄箱危険物の類別非危険物
  • しつけ糸 生成 日本紐釦貿易

    しつけ糸 生成

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    生成のしつけ糸。スプール巻きでお得です。
    材質綿100%
  • 惣菜容器  嵌合蓋 シーピー化成

    惣菜容器 嵌合蓋

    シーピー化成
    26,980税込29,678
    1ケース(50枚×24袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    材質OPS電子レンジ×
  • ブースターケーブル エナジーギア

    ブースターケーブル

    エナジーギア
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    突然のバッテリー上がりに安心。フルカバーグリップ。
    用途車のメンテナンス材質電線DCCA材質(ケーブル)CCA(銅約5~8%)
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    3,600税込3,960
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子

    ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズ

    スタック電子
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
    仕様●連続接続可能ピッチ:0.3mm/min.●クリップ保持力:50g、min.●ストローク:1.65mm.●動作力:300g、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:300mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • ユニスパイク泥落し置台 CONDOR(山崎産業)

    ユニスパイク泥落し置台

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落します。
    種別泥落し材質スチール適合用途
  • ハイブリッドソーラー電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    ハイブリッドソーラー電波掛時計

    セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    明るさを感知して自動で電源を切り替える、賢いソーラークロック。
    トラスコ品番820-2557材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス質量(kg)1電源リチウム電池CR123A×1寸法(直径Φ×高さH)(mm)325×45表示方式アナログ機能ハイブリッドソーラー(光発電セル・補助電池)・石膏ボード用掛け具つき電池寿命明るい場所(200ルクス程度)で1日あたり8時間以上光を受けた場合:約5年間、暗い場所(光発電できない場所)で使用し続けた場合:約3年間グリーン購入法適合電波時計ソーラー充電
  • 惣菜容器  本体 シーピー化成

    惣菜容器 本体

    シーピー化成
    31,980税込35,178
    1ケース(50枚×24袋)
    当日出荷から6日以内出荷
  • S-304 ブラインドヘルール(薄) 協和ステンレス

    S-304 ブラインドヘルール(薄)

    協和ステンレス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S-304形状ブラインドヘルール(薄)寸法t(mm)11寸法F(mm)2.85寸法C(mm)2.85
  • TOJIROカラー三徳 藤次郎

    TOJIROカラー三徳

    藤次郎
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌刃長(cm)17
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • ユニクロ足長Uボルト ハイロジック

    ユニクロ足長Uボルト

    ハイロジック
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    ネジ、ビス、ボルトシリーズ
    材質鉄(ユニクロ)
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • TOUCH st チタン包丁 パール金属

    TOUCH st チタン包丁

    パール金属
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    庖丁素材の最高峰、 銀抗菌チタンハイブリッド包丁。ふわっと軽いチタン刃に、銀イオンの抗菌効果をプラスしました。錆びに強く、軽量で強度が強いチタンを使用した包丁です。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です。
    材質刀身:銀含有チタン合金 刃の形状:両刃、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • カスタートレー 弁慶(本間冬治工業)

    カスタートレー

    弁慶(本間冬治工業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • シーリングフィッチング 自在形 岩崎電気

    シーリングフィッチング 自在形

    岩崎電気
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄
  • S-304 ブラインドヘルール 協和ステンレス

    S-304 ブラインドヘルール

    協和ステンレス
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ブラインドヘルール
  • ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • S-304 ヘルールホースADP 協和ステンレス

    S-304 ヘルールホースADP

    協和ステンレス
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • アルミフレーム System20 青木精密工業

    アルミフレーム System20

    青木精密工業
    469税込516
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
  • S-304 ヘルールチーズ 協和ステンレス

    S-304 ヘルールチーズ

    協和ステンレス
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ヘルールチーズ
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • Dual静音5ボタンBlueLEDマウス M ナカバヤシ

    Dual静音5ボタンBlueLEDマウス M

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約85 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61x108x38対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池2本(1本でも使用可能)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約488時間、電池交換の目安 約937日(電池2本使用を想定)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • arrows We2 Plus (F-51E) ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム

    arrows We2 Plus (F-51E) ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスです。
    用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラス(高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種arrows We2 Plus(F-51E)
  • ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF タンガロイ

    ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材種AH9130
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,298税込9,128
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)