カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「f-573」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)USB通信ケーブルT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(21件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
ESDバッグ ホーザンESDバッグホーザン(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1パック(100枚)
当日出荷
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
IDカード用表示面ハード2枚収納 SONIC(ソニック)[文具]IDカード用表示面ハード2枚収納SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
カードスライド抜き差しタイプ
グリーン購入法適合材質(表示面)R-PC、R-PP寸法(mm)96×66サイズIDカード
ブラウンベース ビッグロゴ スタジャン アウター ブルゾン ジャケット トップハウスブラウンベース ビッグロゴ スタジャン アウター ブルゾン ジャケットトップハウス
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
[型番:TA573A]まだ肌寒いこの時期に。ルーズに着れば韓国、韓流ファッションのような雰囲気が完成するアウター。-デザイン・定番のビッグシルエット。ゆるくこなれたサイズ感・スタジャンデザインは着回し抜群。軽く羽織るだけで決まるアイテム・ギフトにもお揃いにもオススメなユニセックスアウター。-スタイリング・ルーズなボトムで、ゆるくおしゃれカジュアルな着こなしに。他にもスタジャンをご用意しております。TA574A、TA572A、TA430A、TA421A~画面下部のおすすめアイテムをCHECK!!!~―――――――――――――――――――※掲載画像では正面1番下のボタンが縦に2つ並んでおりますが実際のボタン数は1つです。予めご了承ください。※海外商品は、日本製と比べますと商品管理が緩く雑な縫製や若干の傷、プリントや糸始末などが甘い部分、汚れやほつれ等がある場合がございます。※海外輸入品のため、商品の入荷時期によって色合い、生地、デザイン等に若干の違いがございます。商品の細部仕様は予告なく変更になる場合がございます。※製品にメーカータグ、洗濯表示、サイズタグ等が無いものがございますが不良品ではございません。ワンサイズ商品にタグが付いても商品とは関係ございません。※お客様のご覧になっているモニター、撮影、画質等の関係で、多少色が異なる場合がございます。※上記の注意事項を御理解、御了承の上ご購入をお願い申し上げます―――――――――――――――――――
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQD3FNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
ハンドプレス機用コマ キャップ用 日本紐釦貿易ハンドプレス機用コマ キャップ用日本紐釦貿易
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
寸法(mm)10
小型接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)小型接地2P30A横型キャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラグ形状接地2P 30A 250V仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)極数2極接地形結線方式巻締端子式
ヒロセ電機 端子 DF57シリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 端子 DF57シリーズ メス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1袋(100個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IIIIfit iPhone 16e対応 ケース ミッフィー グルマンディーズIIIIfit iPhone 16e対応 ケース ミッフィーグルマンディーズ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPUミッフィー対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付