カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「f-643」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • バーロックファイル リヒトラブ

    バーロックファイル

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1冊
    当日出荷
    90度ローリング式のバーロック綴じ具を採用。 綴じ具中央のロック部分をつまむだけで開き、押すだけで閉じるワンタッチ機能が特長のキャップ式ファイル。樹脂製とじ具
    材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/樹脂・ピアノ線サイズA4タテタイプタテ型穴数2縦(mm)306横(mm)238
  • Adventurer4 プラットフォーム Flash Forge

    Adventurer4 プラットフォーム

    Flash Forge
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    Adventurer4専用 プラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフト名札 小々 両用 SONIC(ソニック)[文具]

    ソフト名札 小々 両用

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10袋)
    当日出荷
    動きやすさを優先させるなら、軽量のソフトタイプを。
    材質表示面:再生ポリオレフィン系樹脂中紙サイズ(mm)50×25グリーン購入法適合
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
    用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
  • シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • 引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色ミルキーホワイトタイプ圧着端子結線可否:×種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 超硬バー M.A.FORD

    超硬バー

    M.A.FORD
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬
  • シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • ローエッジプレンベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジプレンベルト

    三ツ星ベルト
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    負荷変動が大きいエンジンや厳しい環境での使用が可能です。
    用途自動車用エンジン補機駆動
  • リザーバカバー ブラック F6439 ZETA RACING(ジータレーシング)

    リザーバカバー ブラック F6439

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6439。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 。ヤマハ[YAMAHA] WR250R 。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38]
    用途【旧品番】ZE86-8300
  • DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    4日以内出荷
    シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
    種別シーリングファン用延長パイプ幅(mm)Φ27入数(本)1
  • カメラポーチ エツミ

    カメラポーチ

    エツミ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    f.64が贈る質実剛健・シンプルな大型カメラポーチ。 収納部は小型デジタルカメラや小型のクリップオンストロボが収まる余裕のスペースで、 ファスナーは左右どちらからでも開閉できるダブルファスナー仕様。 背面にはベルトループとカラビナ付。 付属のショルダーベルトを使えば、サブバッグ的な使い方も可能。 大型カメラバッグやキャリーカートだけではカバーできない範囲をサポートするf.64カメラバッグの弟分です。
    付属品ショルダーベルト付、カラビナ付寸法(mm)内寸:マチ幅約65×横幅120×高さ165質量(g)約155
  • ギガントチップ エムーゲ(EMUGE)

    ギガントチップ

    エムーゲ(EMUGE)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
  • シース熱電対 端子箱タイプ CHINO(チノー)

    シース熱電対 端子箱タイプ

    CHINO(チノー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
    仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO材質SUS316(保護管)形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上常用温度(℃)650(限度)クラスJIS クラス2素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
  • ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥589税込¥648
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏液センサー 東横化学

    漏液センサー

    東横化学
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)-10~60(但し、結露しない事)表示LED漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯材質(ケーブル)FEP(3芯シールド)出力仕様信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON防水仕様密閉方式供給電圧(V)DC5±5%
  • シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース熱電対(Y形端子箱形)E熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(Y形端子箱形)E熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース測温抵抗体(端子箱形) CHINO(チノー)

    シース測温抵抗体(端子箱形)

    CHINO(チノー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    21日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRZS1-0
  • ヘッドレス形測温抵抗体・R005 CHINO(チノー)

    ヘッドレス形測温抵抗体・R005

    CHINO(チノー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    21日以内出荷
  • シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース熱電対(Y形端子箱形)J熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(Y形端子箱形)J熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース測温抵抗体(ヘッドレス形) CHINO(チノー)

    シース測温抵抗体(ヘッドレス形)

    CHINO(チノー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    21日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRHS1-0
  • シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • BARREL ASSY,CYLN( ホンダ

    BARREL ASSY,CYLN(

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • DURA チェーンガイド チタンカラー F6430 ZETA RACING(ジータレーシング)

    DURA チェーンガイド チタンカラー F6430

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6430。ガイド性能 + 頑丈ボディでハードな走行に対応!!チェーン脱落防止ガイドブロックを装備した6mm厚 高強度アルミ合金製チェーンガイド。横方向からの衝撃を受けて、スイングアームステーが内側へ曲がるのを防ぐブレース機能付き。消耗した際に取り換え可能なリプレースメント チェーンガイドブロックもラインナップ。リヤスプロケット対応 最大丁数:50丁(ガイドブロック装着時)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250]
    用途【旧品番】ZE82-2308
  • 【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ ノーブランド

    【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ

    ノーブランド
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(1000mL×6本)
    当日出荷から4日以内出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合機種メーカーリソー、デュプロ
  • 【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROA3-Z77 ノーブランド

    【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROA3-Z77

    ノーブランド
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(4本)
    当日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リソー■RZ570/RZ670/RZ770/RZ777、MZ770、SD5680F/SD5680、MD5650■デュプロ■DP-543TC/DP-643TCサイズA3適合機種メーカーリソー、デュプロ適合純正型番【リソー】 Zタイプ77(S-4247) / RE A3 Z(S-2630)、【デュプロ】 DR543/DR643
  • マグネットポンプ ケニス

    マグネットポンプ

    ケニス
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。
    比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
  • DINコネクタ XC5F Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ XC5F

    Aratas(旧:omron)
    ¥799税込¥879
    1個
    56日以内出荷から98日以内出荷
  • DIFFERENT SPARE PARTS AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    DIFFERENT SPARE PARTS

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中