カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-7101-n」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズホルダー 横型 サトーパーツヒューズホルダー 横型サトーパーツ(4件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
リード線
ヒューズホルダー サトーパーツヒューズホルダーサトーパーツ
489税込538
1個
当日出荷
定格電圧250V-10A仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500極数(P)1耐電圧(V)AC1500V (1分間)