カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)

「f-7155」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷から31日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(23件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
ヒューズホルダー筒型 ユーボンヒューズホルダー筒型ユーボン
529税込582
1個
当日出荷
はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250耐電圧AC2000V(1分間)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上色(本体)B(黒)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
エムケーダクト フランジ マサル工業エムケーダクト フランジマサル工業
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応