カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「f-831」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 変換内外ソケット アソーステンレス製 変換内外ソケットアソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
リングファイル<ツイストリング> リヒトラブリングファイル<ツイストリング>リヒトラブ(5件のレビュー)
449税込494
1冊
当日出荷
静かで安全に片手で軽く金具が開くツイストリング。
収納枚数200材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチールタイプヨコ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)35穴数2リング内径(Φmm)25グリーン購入法適合
リングファイル(ヨコ型) リヒトラブリングファイル(ヨコ型)リヒトラブ(10件のレビュー)
379税込417
1冊
当日出荷
背幅35mmのワイドタイプ。 コピー用紙200枚まで収容可能。 中央で開閉うるリングなので、途中からの書類の差し替えが自由自在。
収納枚数200材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチールタイプヨコ型背幅(mm)35リング内径(Φmm)25
防水ゴムキャップ 引掛接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地2PPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)64.5寸法B(Φmm)46寸法C(Φmm)13.5適合コードコネクタボディWA5319K適合埋込コンセントWF2315BK電線接続方式端子ネジ直締め
#330ステンレス金折 ハイロジック#330ステンレス金折ハイロジック(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)4.5仕上ヘアライン