カテゴリ

  • テープ(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 梱包用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「f-9460pc-5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接着剤転写テープ F9460PC 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ F9460PC

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(2巻)
    8日以内出荷から53日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
    用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐熱アルミテープ ALT

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
  • スコッチ 強力両面テープ 耐熱用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 耐熱用

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
    用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
  • 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
    使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
  • 接着剤転写テープ アズワン

    接着剤転写テープ

    アズワン
    8,990税込9,889
    1セット(10枚)
    当日出荷
    各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。
    種別9969 10枚入サイズA4サイズ(210mm×297mm)アズワン品番3-6901-02
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(57件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
    用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
    被着材の素材金属
  • デュアルロックファスナー SJ-3551CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3551CF

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 接着剤転写テープ 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷
    基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。
    用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
  • 両面テープ NO.777 寺岡製作所

    両面テープ NO.777

    寺岡製作所(59件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
    用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。
  • 接着剤転写テープ 強粘着タイプ 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 強粘着タイプ

    3M(スリーエム)
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    467MCよりも粘着力の強いタイプです。 基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。
    用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
  • フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.767 #50

    寺岡製作所(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
    用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
  • デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム)

    デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1パック(2巻)
    当日出荷
    デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。
    用途オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。幅(mm)25.4厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)粘着力超強力使用環境屋内・屋外剪断強度(N/cm2)25
  • 接着剤転写テープ F-9469PC 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ F-9469PC

    3M(スリーエム)
    199,800税込219,780
    1箱(2巻)
    8日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
    用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)500×55粘着剤アクリル系
  • 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定

    3M(スリーエム)
    1,730税込1,903
    1巻
    4日以内出荷
    ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
    用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.9剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ

    10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
    用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
  • デュアルロックファスナー SJ-3550 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3550

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。
    用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。幅(mm)25厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7長さ(m)1粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
    伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ