カテゴリ

  • 電気材料(24)
    • モール(11)
    • 接合ユニット(4)
    • モール用スイッチボックス(2)
  • パソコン/周辺機器(3)
    • ケーブルカバー(3)
  • 自動車純正部品(583)
  • バイク純正部品(111)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 空調・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 照明(2)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「fモール」の検索結果

739件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
149税込164特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
プラモール(テープ付) 未来工業プラモール(テープ付)未来工業(34件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
199税込219特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール コンビ マサル工業ニュー・エフモール コンビマサル工業(7件のレビュー)
66税込73特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
PVCモール テープ付 モノタロウPVCモール テープ付モノタロウ(42件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ニュー・エフモール マガリ マサル工業ニュー・エフモール マガリマサル工業(28件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
モール テープ付 フソー化成モール テープ付フソー化成(19件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から5日以内出荷
配線のカバーに最適。
材質ABS樹脂長さ(mm)1000
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(67件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクターモール フソー化成プロテクターモールフソー化成(16件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から7日以内出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
テープ付ABSモール ELPAテープ付ABSモールELPA(13件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷から4日以内出荷
テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂長さ(m)1
モールダクト(スタンダード) 未来工業モールダクト(スタンダード)未来工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
ニュー・エフモール イリズミ マサル工業ニュー・エフモール イリズミマサル工業(16件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から13日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール エンド マサル工業ニュー・エフモール エンドマサル工業(5件のレビュー)
56税込62特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
モール用スイッチ枠 未来工業モール用スイッチ枠未来工業(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。 重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。 1~2号モールに適合するノックアウト付です。 ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ) パネルボックスにも使用できます。 深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
PVCプロテクター モノタロウPVCプロテクターモノタロウ(73件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。材質PVC全長(mm)1000仕様テープ無し
(75720)F/ドアベルトモール トヨタ(75720)F/ドアベルトモールトヨタ(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(76904)F/ドアプロテクタモール LH トヨタ(76904)F/ドアプロテクタモール LHトヨタ
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
(84611)F/ウインドモール スズキ(84611)F/ウインドモールスズキ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
(68171)F/ドアベルトモール インナRH トヨタ(68171)F/ドアベルトモール インナRHトヨタ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
(75531)F/ガラス モール トヨタ(75531)F/ガラス モールトヨタ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
(N243)モール(L)、F.ベルトライン MAZDA(マツダ)(N243)モール(L)、F.ベルトラインMAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
(N243)モール(R)、F.ベルトライン MAZDA(マツダ)(N243)モール(R)、F.ベルトラインMAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
LEDライト_人感センサー付き_屋外用 サンワダイレクトLEDライト_人感センサー付き_屋外用サンワダイレクト
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ソーラー充電式の人感センサーLEDライト3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能200-BKT001(別売り)へ取付が可能
セット内容リモコン使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約4電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)148×127×24連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間保護等級IP44光源昼白色使用距離範囲(m)センサー:約5、1~5、120度充電時間約10時間10~12時間色温度(K)6500~7500バッテリー容量(Ah)2.4センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10%使用範囲(m)照度:約20LED寿命(時間)約30000灯数108粒調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF電球の種類LED
(76932)Fドアモールクリップ トヨタ(76932)Fドアモールクリップトヨタ(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
(75710)F/ドアベルトモール RH トヨタ(75710)F/ドアベルトモール RHトヨタ(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(80821)F/ドアベルトモール ニッサン(80821)F/ドアベルトモールニッサン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
(80821)F/ドアベルトモール ニッサン(80821)F/ドアベルトモールニッサン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(80820)F/ドアベルトモール ニッサン(80820)F/ドアベルトモールニッサン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(80820)F/ドアベルトモール ニッサン(80820)F/ドアベルトモールニッサン(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
(72752)F/ウィンドウモール ニッサン(72752)F/ウィンドウモールニッサン
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
深形モール用スイッチボックス (Fタイプ) 未来工業深形モール用スイッチボックス (Fタイプ)未来工業
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
市販のプレートにフィットするサイズです。 調光器等の深い器具の取り付けに最適です。又、モール用スイッチ枠も取り付けられ、より深い器具も収まります。
深さ(mm)44
モールダクト用マルチカッター 未来工業モールダクト用マルチカッター未来工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
(75710)F/ドアベルトモール トヨタ(75710)F/ドアベルトモールトヨタ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(75552)F/ガラス モール トヨタ(75552)F/ガラス モールトヨタ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(75551)F/ガラス モール トヨタ(75551)F/ガラス モールトヨタ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
モール フェンダ 28S-F1519-00 YAMAHA(ヤマハ)モール フェンダ 28S-F1519-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
469税込516
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
...