M5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニットM5Stack5日以内出荷
スクロールホイール形式のロータリーエンコーダ拡張ユニット
マウスのスクロールホイールのようなロータリーエンコーダ拡張ユニットです。スケール値制御や音量調整などの制御に適しています。12パルスのスルーシャフトエンコーダ、ボタン入力、WS2812CプログラマブルRGB LEDなどを搭載しています。STM32F030マイクロコントローラには、エンコーダパルス信号取得ファームウェアが書き込まれており、I2Cを通してエンコーダ値を直接取得できるため、複雑なプロセスが簡素化されます。M5ホストとはGroveケーブル(I2C)のみで接続します。
仕様【マイコン】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x40質量(g)7.3外形寸法(mm)32×24×18.9スイッチ【ホイール検知用】1通信方式I2CLED【マイコン内蔵RGB】WS2812C(I2Cで24ビットカラーから色を指定可能)エンコーダ種類【ロータリー】EC10E:12パルス/回転、AB2相直交出力タイプ