カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「f03-16pe」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)漏液検知帯 F03-16PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
ポイントセンサ用取りつけ具 omron(オムロン)ポイントセンサ用取りつけ具omron(オムロン)
3,398税込3,738
1セット(10個)
当日出荷
材質本体部:ポリエチレン、電線部外被:PVC、電線部内被:フッ素樹脂、電極部:ステンレスSUS304(形F03-16PS)/SUS304+フッ素コーティング(形F03-16PS-F)質量(kg)約0.030種類固定具使用周囲温度(℃)-10~60主な用途ポイントタイプ用
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)漏水検知帯 F03-16SF / 16SFComron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から62日以内出荷
漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
Fantasista X-Glaive(ファンタジスタ エックス-グレイブ) AbuGarcia(アブガルシア)Fantasista X-Glaive(ファンタジスタ エックス-グレイブ)AbuGarcia(アブガルシア)
43,980税込48,378
1本
6日以内出荷
AbuGarciaの全ての技術ををブランクス設計に捧げ、新たなブランクス新時代の幕開けをFantasistaが演出する。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)マイクロガイドシステム マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック 1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ナノカーボンブランクス採用東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。ABUオリジナルリールシート採用(BCモデル) ベイトフィネスモデルには、「C6 カーボン」を採用し剛性Upした軽量・コンパクトなABUオリジナル形状のリールシートを採用。 汎用モデル・パワーモデルには、FUJI工業協同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。FTS X-GLAIVE FNC-73XH -WILD SNIPER-ヘビーウエイトルアーでのパンチングからビッグベイトまで、様々なストロングゲームをカバーするパワーロッドFTS X-GLAIVE FNC-66M -FEATHER STROKE-ポッパーやジャークベイトのテクニカルアクションを追求したトゥイッチング・ジャーキングモデルFTS X-GLAIVE FNS-610ML -SWITCH BACK-ライトリグ全般(ネコリグ、ジグヘッド、ダウンショット、スプリット)から、ライトプラグまで対応する 遠投重視の横さばき系スピニングロッド。FTS FNC-76MH+ -MAGNUM DRIVER-マグナムクランクなどのクランキングをパーフェクトに行えるファーストムービングロッド
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法チューブラー
フッ素製漏液検知器 omron(オムロン)フッ素製漏液検知器omron(オムロン)
5,998税込6,598
1巻(1m)ほか
当日出荷
形F03-16PE(ポリエチレン製)に比べ、耐高温/薬品性に優れています 。両面検知設計のため、折り返しても検出精度は一定です。
材質絶縁被覆部:フッ素樹脂PTFE、電極部:ステンレスSUS316質量(kg)約0.016(1m)使用周囲温度(℃)-50~200
INVENT 保管庫 3枚引き違い戸 上置き (配送・組立サービス付き) コクヨINVENT 保管庫 3枚引き違い戸 上置き (配送・組立サービス付き)コクヨ
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
空間に溶け込むシンプルなデザインのスチール収納庫。ストレージタイプやサイズが充実しているので用途にあった組み合わせが可能です。
高さ(mm)1050間口(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050奥行(mm)450棚段数3種類引違い質量(kg)36.5材質(本体)スチール材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050サービス分類組立・設置・取付
漏液検知帯 LSENSRシリーズ omron(オムロン)漏液検知帯 LSENSRシリーズomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷から61日以内出荷