カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,645)
- 農業機械(1,388)
- 制御機器(1,338)
- オフィス家具(916)
- メカニカル部品(770)
- バイク部品(699)
- 自動車補修部品(653)
- パソコン/周辺機器(631)
- トラック用品・パーツ(553)
- 切削工具(513)
- 測定用品(368)
- 家電(353)
- 油圧機器・油圧ホース(272)
- 機構部品(263)
- 配管・水廻り設備部材(224)
- 空調・照明・電設資材(215)
- FA担当者のオススメ新商品(190)
- 電気材料(178)
- 事務用品(155)
- 作業工具(148)
- 溶接用品(124)
- 印刷用紙/インク/印刷機(123)
- 建築金物(119)
- 安全用品(109)
- 船舶用品・漁業資材(106)
- 科学研究・開発用品(106)
- 学童・教育用品(83)
- カー用品(78)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(77)
- 自転車部品(74)
- 縫製用品(74)
- 建材・エクステリア(70)
- ねじ・ボルト・釘(67)
- 住設機器(58)
- 物流用品(55)
- 作業服(52)
- 電動工具(52)
- バッテリー・電装(49)
- 研磨材(49)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
- 安全保護具(43)
- 防災用品(38)
- 厨房用品(35)
- 店舗什器・備品(34)
- ポンプ・送風機・電熱機器(34)
- 農業・園芸資材(33)
- 清掃用品(32)
- 医療(31)
- 梱包用品(30)
- 安全標識(29)
- 防犯用品(28)
- 塗料(27)
- 空圧工具(27)
- 保管用品(24)
- 卓上消耗品(22)
- 手袋(22)
- 介護用品(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 鈑金・塗装(18)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 自動車純正部品(16)
- 安全靴・作業靴(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 整備工具・収納(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- マスク(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- バイク純正部品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- テープ(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- 食品・飲料(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 日用品(3)
- 理美容(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- コガネイ(2,035)
- BIGM(丸山製作所)(1,279)
- オカムラ(岡村製作所)(796)
- メディアカバーマーケット(686)
- 雅(552)
- NAKANO(459)
- omron(オムロン)(344)
- CKD(332)
- ニッセイ(215)
- KANA(片山チエン)(197)
- IDEC(和泉電気)(138)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(119)
- コクヨ(109)
- 長野計器(96)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- ダイヘン(79)
- イスカル(78)
- 黒田精工(72)
- PISCO(ピスコ)(69)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「f03」の検索結果

電極棒セット F03-□
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
電極棒 F03-01
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。長さ(m)1
取りつけ枠 F03-□
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
電極棒用ロックナット F03-□
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥58~税込¥64~1個ほか当日出荷から翌々日出荷電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。仕様ロックナット
漏液検知帯 F03-15
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(1m)ほか当日出荷電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。質量(g/m)約48
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC
omron(オムロン)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
ヘルメットF03 ライナー付
DICプラスチック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷シンプルな軽量アメリカンタイプ材質FRP色白質量(g)360種類アメリカン内装HA2頭囲(cm)55.5~62衝撃吸収ライナーあり(AO1)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ギガジェットドリル DSX-F03
タンガロイ¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から9日以内出荷シャンクサイズは1mm単位で設定しています。用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=3仕様RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。容量(μL)0.5-5カラーコードグリーン適合チップフィンチップ:5ml最小目盛(μL)20不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
メスクリップ VL-F3
LAMP(スガツネ工業)¥129~税込¥142~1個当日出荷VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。RoHS指令(10物質対応)対応
アーチスト メダリオンメダリオン F3
マルマン¥1,198税込¥1,3181冊(20枚)翌々日出荷水彩画へ進まれる方への入門としても最適な「アーチストメダリオン」。・国内産最高級のマルマン画用紙特厚口を使用しています。・"特厚口"は、水分吸収の影響が出にくく、平らな仕上がりになります。・スムーズなめくりで安全設計のスパイラル(コイルループ)製本です。寸法(mm)本文:縦216×横272サイズF3質量(g)410本体寸法(mm)縦221×横285×厚11用紙画用紙特厚口204.8g/m2材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ製本スパイラル(コイルループ)
F3 スケッチ アートスパイラル
マルマン¥999税込¥1,0991冊(24枚)翌々日出荷カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な。「アートスパイラル」です。・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。寸法(mm)本文:縦217×横272サイズF3質量(g)410本体寸法(mm)縦222×横286×厚10用紙画用紙厚口 156.5g/m2材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ製本ツインワイヤ
Nフォルマ F3
アスベル(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷調味料ラック スパイスラック フード付き フタ カバー 収納 たくさんの調味料を収納できる!たくさんの調味料をまとめて収納できる調味料ケース。上段のフード付きトレーには粉末チーズやタバスコなどを立てて収納できます。下段にはよく使う、塩や砂糖、片栗粉などを保存できる調味料ポットが付いています。高さのあるフード付きトレイ! 瓶やボトルなど背の高い容器もラクに出し入れできるトレイです。フードが奥に入り込んで開くのでカバーが邪魔になりません。調味料ポット付き ポット3個付きでよく使う調味料をまとめて収納していただけます。材質ポット/本体・持ち手:PS、フタ:PP、 スプーン:PP、 ケース/本体・フード:PS、フードツマミ・棚板:PS、軸受:ポリアセタール色ホワイト容量(mL)950×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×199×365
ステンレス製忍び返し F3形
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥6,498税込¥7,1481台3日以内出荷サビに強いオールステンレス製のデザイン性に富んだオシャレな忍び返しです。用途建物等の塀や門やフェンスなどからの侵入を防ぐ忍び返しです。材質ステンレス製厚さ(mm)(ステンレス)1.5高さ(mm)172.5奥行(mm)1.5仕上電解研磨横(mm)500
ピッキングセンサ F3W-D
omron(オムロン)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体材質(ケース)ABS応答時間動作・復帰:各10ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)アクリル消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤外線光軸数5光軸検出幅(mm)100光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
...